曜日別特売

アナログバックアップ

アナログバックアップ - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

DCSまたはコンピュータ制御出力を操作できる

DCSまたはコンピュータがダウン時制御信号を保持する

操作信号の変化スピード可変

入出力間絶縁

用途
アプリケーション例

DCSまたはコンピュータ制御出力のバックアップ

入力信号付手動操作器として使用
その他
応答時間
AUTO時 0.8s以下(0→90%)
MANUAL時 約3~990s(0→100%)(標準出荷時設定:約5~30s)
MANUAL→AUTO時 出力信号はコンピュータからの入力信号にAUTO時の応答時間で追従します。
耐電圧
入力-出力-電源間 1000V AC 1分間
入力・出力・電源-大地間
2000V AC 1分間
精度
基準精度:±0.15%
AUTO→MANUAL切換精度:±0.5%
仕様
停電時出力記憶機能:出力値を記憶します。
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
450
使用温度範囲
-5~+55℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行136×高さ80
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.02%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全16種類を絞り込む
品番
入力信号
第1出力信号
供給電源
16種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
入力信号
供給電源
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713467AB2-6A-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz
100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約7VA
240V ACのとき 約10VA
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714131AB2-AA-R許容電圧範囲 定格電圧±10%
リップル含有率10%p-p以下
約3.5W(24V DC時 約150mA)
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)24V DC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714709AB2-A4-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz
100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約7VA
240V ACのとき 約10VA
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)100V AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715969AB2-AA-C許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz
100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約7VA
240V ACのとき 約10VA
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)110V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716082AB2-44-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz
100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約7VA
240V ACのとき 約10VA
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100V AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716231AB2-A4-R許容電圧範囲 定格電圧±10%
リップル含有率10%p-p以下
約3.5W(24V DC時 約150mA)
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)24V DC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716766AB2-AA-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz
100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約7VA
240V ACのとき 約10VA
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)100V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717762AB2-AA-H許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz
100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約7VA
240V ACのとき 約10VA
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)220V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718866AB2-66-R許容電圧範囲 定格電圧±10%
リップル含有率10%p-p以下
約3.5W(24V DC時 約150mA)
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)24V DC1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719372AB2-44-R許容電圧範囲 定格電圧±10%
リップル含有率10%p-p以下
約3.5W(24V DC時 約150mA)
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)24V DC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719539AB2-A6-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz
100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約7VA
240V ACのとき 約10VA
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)100V AC1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719916AB2-AA-J許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz
100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約7VA
240V ACのとき 約10VA
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)240V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721262AB2-6A-R許容電圧範囲 定格電圧±10%
リップル含有率10%p-p以下
約3.5W(24V DC時 約150mA)
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)24V DC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721350AB2-A14-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz
100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約7VA
240V ACのとき 約10VA
4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)100V AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721971AB2-AA-G許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz
100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約7VA
240V ACのとき 約10VA
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)200V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723651AB2-A1A-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz
100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約7VA
240V ACのとき 約10VA
4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)100V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする