曜日別特売

ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形)

ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形) - MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

アナログ形2線式伝送器用変換器

入力短絡保護回路付

スマートトランスミッタ対応

4~20mA DC用アイソレータとして使用可能

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

各社の2線式伝送器と組合わせて使用
電源電圧変動
±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)
±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)
取付
壁またはDINレール取付
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
センサ用電源
公称24V DC
入力信号
4~20mA DC
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全26種類を絞り込む
質量(g)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
耐電圧
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713142M2DYS-246-P/N150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76110V DC
(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(UL認定品は 110V DC±10%)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713808M2DYS-24A-R/CE150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ7624V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713851M2DYS-244-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ7685~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714289W2DYS-24AA-R/UL200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.524V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714752W2DYS-24AA-M2/CE200100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
264V ACのとき 約7VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715102W2DYS-24AA-P/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5110V DC
(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(UL認定品は 110V DC±10%)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715156W2DYS-24AA-R/CE200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.524V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715382W2DYS-24A6-R/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.524V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716502W2DYS-24AA-R/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.524V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718489M2DYS-246-M2/CE150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718647W2DYS-24AY-M2/N200100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
264V ACのとき 約7VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719092M2DYS-244-R/N150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ7624V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719889W2DYS-246A-M/N200100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
264V ACのとき 約7VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.585~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720571M2DYS-244-R/UL150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ7624V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720747M2DYS-24A-P/N150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76110V DC
(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(UL認定品は 110V DC±10%)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720966W2DYS-24AA-M2/UL200100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
264V ACのとき 約7VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721386W2DYS-24A6-M/N200100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
264V ACのとき 約7VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.585~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721779W2DYS-246Y-M2/N200100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
264V ACのとき 約7VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722129W2DYS-2466-M/N200100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
264V ACのとき 約7VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.585~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722549M2DYS-246-R2/N150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ7611~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722646W2DYS-24AY-R2/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.511~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722707W2DYS-24AY-R/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.524V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723231W2DYS-2466-R/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.524V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723599W2DYS-24AY-M/N200100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
264V ACのとき 約7VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.585~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724220W2DYS-24A6-M2/N200100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
264V ACのとき 約7VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724351W2DYS-24AA-R2/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.511~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする