「PID制御ユニット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水位・流量・カスケードなどPID制御の実習・体験ができます。
パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上
でPID制御を体験することができます。
通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア
(形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。
操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを
制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。
100V AC電源があれば、どこでも簡単に実習ができます。
どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。
質量(kg)本体:約6.1、制御ユニット:約5.5
制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
材質(ハウジング)(制御ユニット)鋼板、(制御ユニット蓋)アルミニウム
消費電力(VA)約60
操作手動-自動-カスケード切換
測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
電球の表面温度をPID制御によって一定値に制御します。
パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上
でPID制御を体験することができます。
通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア
(形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。
操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを
制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。
100V AC電源があれば、何処でも簡単に実習ができます。
取っ手付きケースに入っているので、持ち運びが容易です。
どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。
質量(kg)約5.7
制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
消費電力(VA)約70
操作手動-自動-カスケード切換
測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
関連キーワード