「da3 エム」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモートI/Oシリーズ
用途R7F4HEIP シリーズ 取付壁またはDINレール取付(35mmレール) 使用温度範囲(℃)-10~+55 電源直流約70mA(消費電流に接点入出力負荷は含みません) 通信方式EtherNet/IP 保存温度範囲(℃)-20~+65 端子台コネクタ形スプリング式端子台 雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと 絶縁抵抗100MΩ以上/500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リモートI/Oシリーズ
用途R7G4HEIP シリーズ 取付壁またはDINレール取付(35mmレール) 使用温度範囲(℃)-10~+55 通信方式EtherNet/IP 保存温度範囲(℃)-20~+65 端子台ねじ端子台 雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと 絶縁抵抗100MΩ以上/500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リモートI/Oシリーズ
用途R7I4DECT シリーズ 通信方式EtherCAT コーティングなし 端子台e-CONコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

関連カテゴリ