2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13 材質ポリカーボネート、アルミニウム 長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm)31.8 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形 電球の種類LED 口金G13 光色ブルーライト対策(昼白色) 消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13 材質ポリカーボネート、アルミニウム 長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm)31.8 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式) 色温度(K)4600~5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式) 演色指数(Ra)82
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

関連カテゴリ