カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- CAREL(5)
- GW INSTEK(4)
- OSG(オーエスジー)(13)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(36)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- アズワン(5)
- イシハシ精工(3)
- イトーキ(7)
- エスコ(61)
- キングジム(4)
- フィトンチッド(9)
- フエニックス・コンタクト(15)
- ミスターマイスター(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 東洋技研(11)
- 渡辺電機工業(4)
- 阪上製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pt150」の検索結果

測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥50,980税込¥56,0781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体変換器
MG(旧エム・システム技研)¥32,980税込¥36,2781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。3線測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、相互に絶縁された2つの直流信号に変換。 。リニアライズ、バーンアウト機能付。 。保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意仕様●SWC対策:ANSI/IEEE-C37.90.1-1989に準拠●バーンアウト時間:10s以下取付多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付質量(g)70使用温度範囲0~55℃耐電圧入力-第1出力・第2出力・電源-大地間 1500V AC 1分間 第1出力-第2出力-電源間 500V AC 1分間精度±0.2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17.5×奥行83×高さ48取付ねじM3ねじ(締付トルク 0.3N・m)消費電流(mA)約30(電流出力時 約50)使用湿度範囲30~95%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥50,980~税込¥56,078~1個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ形測温抵抗体変換器。 。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。統一信号出力変換用。 。長距離入力配線用。 。本質安全バリアとの組合わせ取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.2%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応