曜日別特売

測温抵抗体変換器(アナログ形)

測温抵抗体変換器(アナログ形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
仕様
バーンアウト時間:10s以下
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅23×奥行124×高さ76
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全170種類を絞り込む
第1出力信号
入力レンジ
170種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
入力信号
供給電源
入力レンジ
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713248M2RS-4A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~200℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~200℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713422M2RS-44-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~250℃85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~250℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713431M2RS-46-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~450℃85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~450℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713492M2RS-4A-R/UL約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~150℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~150℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713501M2RS-4A-M2/CE100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~250℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~250℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713616M2RS-4A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~150℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~150℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713860M2RS-46-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~200℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~200℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714009M2RS-4A-R/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~400℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~400℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714027M2RS-4A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~300℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~300℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714149M2RS-4A-R2/K/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~500℃11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~500℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714158M2RS-4A-R/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~150℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~150℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714167M2RS-4A-R2/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~250℃11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~250℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714359M2RS-46-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-50~+100℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:-50~+100℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714377M2RS-4A-M2/UL100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~450℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~450℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714402M2RS-46-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~100℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714456M2RS-46-R/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~250℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~250℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714472M2RS-4A-R/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~300℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~300℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714499M2RS-46-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~150℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~150℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714596M2RS-4A-R/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~500℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~500℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714621M2RS-4A-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~300℃85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~300℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714648M2RS-4A-M2/CE100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~350℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~350℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714691M2RS-4A-M2/CE100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~500℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~500℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714718M2RS-4A-R2/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714736M2RS-44-M2/UL100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~100℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714849M2RS-4A-R/UL約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~300℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~300℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714928M2RS-4A-R/UL約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714937M2RS-46-R/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~400℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~400℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714980M2RS-4A-R2/K/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-50~+100℃11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:-50~+100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715016M2RS-4A-R2/K/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~250℃11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~250℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715032M2RS-4A-M2/CE100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~200℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~200℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715181M2RS-4A-M2/CE100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~50℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715242M2RS-44-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~600℃85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~600℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715312M2RS-46-R/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+100℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:-10~+100℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715330M2RS-4A-R/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715339M2RS-4A-R2/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+100℃11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:-10~+100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715942M2RS-4A-M2/CE100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+100℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:-10~+100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715951M2RS-4A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~600℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~600℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715987M2RS-44-M2/UL100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~200℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~200℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716021M2RS-44-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~150℃85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~150℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716118M2RS-4A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~450℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~450℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716362M2RS-4A-R/UL約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+100℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:-10~+100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716459M2RS-4A-M2/CE100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+200℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:-10~+200℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716477M2RS-46-R/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~300℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~300℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716486M2RS-4A-R/UL約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~600℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~600℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716599M2RS-46-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~600℃85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~600℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716712M2RS-4A-R/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~600℃24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~600℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716922M2RS-44-M2/UL100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-50~+100℃100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:-50~+100℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716958M2RS-4A-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~450℃85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~450℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717107M2RS-44-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+200℃85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:-10~+200℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717141M2RS-4A-R2/N約3WPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~150℃11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~150℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする