曜日別特売

測温抵抗体変換器

測温抵抗体変換器 - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

3線測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、相互に絶縁された2つの直流信号に変換

リニアライズ、バーンアウト機能付

保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意

耐電圧
入力-第1出力・第2出力・電源-大地間
1500V AC 1分間
第1出力-第2出力-電源間 500V AC 1分間
仕様
●SWC対策:ANSI/IEEE-C37.90.1-1989に準拠●バーンアウト時間:10s以下
取付
多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付
質量(g)
70
使用温度範囲
0~55℃
精度
±0.2%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅17.5×奥行83×高さ48
取付ねじ
M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)
消費電流(mA)
約30(電流出力時 約50)
使用湿度範囲
30~95%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.02%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
内容量
1個(1個)
全91種類を絞り込む
品番
第1出力信号
第2出力信号
入力レンジ
91種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
入力レンジ
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713160M8RS-46A-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~350℃入力レンジ:0~350℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713230M8RS-444-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~400℃入力レンジ:0~400℃0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713300M8RS-455-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~300℃入力レンジ:0~300℃0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713580M8RS-466-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~450℃入力レンジ:0~450℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713729M8RS-46A-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~150℃入力レンジ:0~150℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713772M8RS-466-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~250℃入力レンジ:0~250℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713896M8RS-46A-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-50~+100℃入力レンジ:-50~+100℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714036M8RS-455-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~500℃入力レンジ:0~500℃0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714122M8RS-444-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~650℃入力レンジ:0~650℃0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714201M8RS-466-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~400℃入力レンジ:0~400℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714237M8RS-444-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+100℃入力レンジ:-10~+100℃0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714316M8RS-455-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+100℃入力レンジ:-10~+100℃0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714526M8RS-466-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~250℃入力レンジ:0~250℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714700M8RS-455-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+100℃入力レンジ:-10~+100℃0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714998M8RS-46A-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~200℃入力レンジ:0~200℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715068M8RS-46A-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+100℃入力レンジ:-10~+100℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715452M8RS-455-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~500℃入力レンジ:0~500℃0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715601M8RS-455-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~400℃入力レンジ:0~400℃0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715707M8RS-466-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃入力レンジ:0~100℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715786M8RS-455-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~400℃入力レンジ:0~400℃0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715847M8RS-455-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~200℃入力レンジ:0~200℃0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715872M8RS-46A-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~500℃入力レンジ:0~500℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715978M8RS-46A-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃入力レンジ:0~100℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716091M8RS-46A-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~150℃入力レンジ:0~150℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716249M8RS-46A-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~250℃入力レンジ:0~250℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716292M8RS-444-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~500℃入力レンジ:0~500℃0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716538M8RS-46A-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~450℃入力レンジ:0~450℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716547M8RS-46A-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+100℃入力レンジ:-10~+100℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716608M8RS-455-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+200℃入力レンジ:-10~+200℃0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716651M8RS-444-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~350℃入力レンジ:0~350℃0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716818M8RS-466-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~500℃入力レンジ:0~500℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717089M8RS-444-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~150℃入力レンジ:0~150℃0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717211M8RS-444-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~300℃入力レンジ:0~300℃0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717220M8RS-466-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~200℃入力レンジ:0~200℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717272M8RS-466-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~650℃入力レンジ:0~650℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717536M8RS-444-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~450℃入力レンジ:0~450℃0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717798M8RS-466-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~200℃入力レンジ:0~200℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717947M8RS-466-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~500℃入力レンジ:0~500℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718042M8RS-466-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+200℃入力レンジ:-10~+200℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718322M8RS-466-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~450℃入力レンジ:0~450℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718367M8RS-466-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+200℃入力レンジ:-10~+200℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718376M8RS-466-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+100℃入力レンジ:-10~+100℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718690M8RS-444-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~200℃入力レンジ:0~200℃0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718699M8RS-46A-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~300℃入力レンジ:0~300℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718726M8RS-46A-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+200℃入力レンジ:-10~+200℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718997M8RS-455-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-50~+100℃入力レンジ:-50~+100℃0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719058M8RS-466-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~650℃入力レンジ:0~650℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719067M8RS-444-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-50~+100℃入力レンジ:-50~+100℃0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719146M8RS-455-R/BLPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~650℃入力レンジ:0~650℃0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719180M8RS-466-RPt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~150℃入力レンジ:0~150℃1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする