フットスイッチを備えた大容量超強力モデルオーバーフロー機構搭載
仕様吸引速度:~26L/min リザーバー容量:約2500mL 外形寸法:W248×D475×H350mm 重量:7.8kg 電源:100V、1.0A、50/60Hz
アズワン品番65-3354-59
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
仕様材質:ガラス オートクレーブ可
アズワン品番65-1692-47
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様材質:ポリメチルペンテン オートクレーブ可
アズワン品番65-1692-45
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
仕様オイルレス真空ポンプ
アズワン品番65-1692-46
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
ペン型吸引ノズルのリーク口を指で塞ぐと吸引する簡単操作です。ペン型吸引ノズルの先端にピペットチップ(200ulまたは1000ul)を取り付けて使用できます。本体上部に50mLのディスポ遠沈管をセットして吸引ノズル立て等としても利用可能です。単3乾電池(2本)で最大8時間駆動します。コンパクトで持ち運びが便利
寸法(mm)160×85×175
質量(kg)約1.0
容量(mL)250(リザーバー)
電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプタ付属)、単3乾電池×2本(テスト用付属)
セット内容本体、リザーバー瓶(ガラス)、シリコンリザーバー栓、シリコンチューブ(約1m・約12cm×各1本)、チューブ継手(SUS303)、ペン型吸引ノズル、オイルレス真空ポンプ
仕様吸引速度:~50mL/min(1000ulチップ使用時)
アズワン品番4-2425-01
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
チップ用アダプター8chエジェクタ付き
アズワン品番65-0335-47
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
仕様材質:シリコン オートクレーブ可
アズワン品番65-1692-48
1セット(2本)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
関連キーワード