本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にした、ニチペットシリーズベストセラーモデルの進化版。8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10μLタイプに搭載)。200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。オートクレーブ(121度 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
こんなお得な商品も!

チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
材質PP(ポリプロピレン)
ピペットの種類マイクロピペット
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。
手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。
大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。
プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。
エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
仕様オートクレーブ不可
設定方式(容量)デジタル可変式
ピペットの種類マイクロピペット
分注範囲(μL)0.5~10
適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10
材質PP(ポリプロピレン)
用途電子線滅菌済
ピペットガイPG2-2/10用のエジェクターパイプです。
アズワン品番67-4571-88
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ピペットガイPG2-20用のノズルシリンダーです。
アズワン品番67-4571-76
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ピペットガイPG2-5000用のエジェクターパイプです。
アズワン品番67-4571-91
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
ピペットガイPG-5000用のノズルシリンダー(Oリング付)です。
アズワン品番67-4571-80
1個
¥2,498
税込¥2,748
15日以内出荷
ピペットガイPG2-1000用のノズルシリンダーです。
アズワン品番67-4571-79
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ピペットガイPG2-20/100/200用のエジェクターパイプです。
アズワン品番67-4571-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ピペットガイPG2-1000用のエジェクターパイプです。
アズワン品番67-4571-90
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ピペットガイPG2-100用のノズルシリンダーです。
アズワン品番67-4571-77
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ピペットガイPG2-200用のノズルシリンダーです。
アズワン品番67-4571-78
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ピペットガイPG2-1000用の一段バネです。
アズワン品番67-4571-75
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
ピペットガイPG2-10用の一段バネです。
アズワン品番67-4571-71
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。
オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
ピペットガイPG2-100用の一段バネです。
アズワン品番67-4571-73
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
ピペットガイPG2-2用の一段バネです。
アズワン品番67-4571-70
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
ピペットガイPG2-20用の一段バネです。
アズワン品番67-4571-72
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
ピペットガイPG2-200用の一段バネです。
アズワン品番67-4571-74
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
ピペットガイPG2-1000用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-84
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ピペットガイPG2-5000用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-85
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ピペットガイPG2-5000用のフィルター交換用の治具です。
アズワン品番67-4571-93
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
ピペットガイPG2-20用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-81
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ピペットガイPG2-1000用のフィルター交換用の治具です。
アズワン品番67-4571-92
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ピペットガイPG2-200用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-83
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ピペットガイPG2-100用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-82
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000
アズワン品番64-9718-41
1セット(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
壊れない、革新の堅牢ボディ。
耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。
変わらない、ゆるぎない安定品質。
疲れない、理想のやさしさ。
チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可
設定方式(容量)デジタル可変式
10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。
材質PP
容量(μL)1000~10000
対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
止めネジ、バネ、ワッシャ
仕様対応機種:NPLO2-2/10/20/100/200/1000
アズワン品番64-9719-12
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ
ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
校正証明書JCSS校正
仕様対応機種:NAR-5000/10000
アズワン品番64-9718-12
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-L
アズワン品番64-9718-94
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
仕様対応機種:NAR-100
アズワン品番64-9718-01
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):0.5~10 目盛単位(uL):0.01 適合チップ:BMT2-UT / UTWR / UTWRB、FUT / FUTRB
アズワン品番65-3696-65
1本
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。
手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ