10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチペットEx Ⅱ NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にした、ニチペットシリーズベストセラーモデルの進化版。8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10μLタイプに搭載)。200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。オートクレーブ(121度 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番2-5001-01
1個
41,980 税込46,178
12日以内出荷

壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可 設定方式(容量)デジタル可変式
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
校正証明書JCSS校正
1セット
54,980 税込60,478
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
校正証明書JCSS校正
1セット
54,980 税込60,478
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
校正証明書JCSS校正
1セット
54,980 税込60,478
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット
本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。UV照射可能。耐薬品性に優れた堅牢ボディ。ピペッティグ操作中に容量ずれが起こらないロック機能付き。本体への吸い込みを和らげるノズルフィルターを使用
1袋ほか
39,980 税込43,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)