8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NICHIRYO(ニチリョー)遠沈管
最大遠心強度20000Gの高耐久モデルの遠沈管です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(高密度ポリエチレン) 規格DNAR Nase/DNase FREE Non-PyogenicEndotoXin FREE 滅菌電子線滅菌済 耐熱温度(℃)-80~121 遠心強度20000G
1組(200本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate Rotator用ホルダー
15mLディスポ遠沈管用ホルダー。
仕様2枚入 アズワン品番63-5509-41
1袋(2枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate Rotator用ホルダー
50mLディスポ遠沈管用+0.5mLマイクロチューブ用ホルダー。
仕様1枚入 アズワン品番63-5509-42
1袋(1枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Mixer-mini
手のひらサイズ、簡単操作の超小型ボルテックスミキサー50mLディスポ遠沈管(液量30mL)まで撹拌可能
仕様震動速度:3000rpm固定 振幅:4.5mm 運動モード:タッチ運転のみ 撹拌可能な最大容量:50mLディスポ遠沈管に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法:93×93×72Hmm 本体重量:約0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz アズワン品番65-8998-87
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線 アズワン品番65-6680-29
1ケース(10袋×50本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線 アズワン品番65-6680-31
1ケース(20袋×25本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線 アズワン品番65-6680-32
1ケース(25袋×20本)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトアスピレーター
ペン型吸引ノズルのリーク口を指で塞ぐと吸引する簡単操作です。ペン型吸引ノズルの先端にピペットチップ(200ulまたは1000ul)を取り付けて使用できます。本体上部に50mLのディスポ遠沈管をセットして吸引ノズル立て等としても利用可能です。単3乾電池(2本)で最大8時間駆動します。コンパクトで持ち運びが便利
寸法(mm)160×85×175 質量(kg)約1.0 容量(mL)250(リザーバー) 電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプタ付属)、単3乾電池×2本(テスト用付属) セット内容本体、リザーバー瓶(ガラス)、シリコンリザーバー栓、シリコンチューブ(約1m・約12cm×各1本)、チューブ継手(SUS303)、ペン型吸引ノズル、オイルレス真空ポンプ 仕様吸引速度:~50mL/min(1000ulチップ使用時) アズワン品番4-2425-01
1個
89,980 税込98,978
欠品中