軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)
付属品充電器、フィルタ×1
電源AC100V・充電式
本体質量(g)167
アズワン品番61-0007-74
オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。UV照射可能。耐薬品性に優れた堅牢ボディ。ピペッティグ操作中に容量ずれが起こらないロック機能付き。本体への吸い込みを和らげるノズルフィルターを使用
ピペッティング操作中に容量ずれが起こらないロック機能付き。UV照射により曇りやすいカウンター窓もガラス製のため劣化せず、クリーンベンチ内での長期保管が可能。チップエジェクト荷重を軽減。ワンハンドエジェクトにより操作性が格段に向上。落下耐久性に優れた材質を採用。耐薬品性に優れた堅牢ボディ。本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。
チャンネル数マルチ12
本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にした、ニチペットシリーズベストセラーモデルの進化版。8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10μLタイプに搭載)。200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。オートクレーブ(121度 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
マイクロピペットスタンドにUV殺菌機能をプラス。28分間の照射で表面の汚染微生物を99%殺菌。
仕様マイクロピペット架数:6本(1000μLまで。多くのブランドに対応) 殺菌灯:寿命約2000時間、1回の運転:28min 外形寸法:Φ170×330Hmm
アズワン品番64-3187-71
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
関連キーワード