カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Epomaker
- 三菱電機(17)
- 富士電機(4)
- StarTech.com(3)
- GEMS SENSORS(2)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- RIGOL(リゴル)(1)
- Pico Technology(1)
- RENOGY JAPAN(1)
- YELLOTOOLS(1)
「mso t10」の検索結果

TH108 JP
Epomaker¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)140×445×42質量(g)1140バッテリー容量(mAh)10000