曜日別特売

TH108 JP

TH108 JP - EpomakerTH108 JP - EpomakerTH108 JP - EpomakerTH108 JP - EpomakerTH108 JP - EpomakerTH108 JP - EpomakerTH108 JP - EpomakerTH108 JP - Epomaker

日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ
ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。
有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。
TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。
TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。
3WAY接続方法対応
USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応

付属品
ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1
寸法(mm)
140×445×42
質量(g)
1140
接続方式
USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
キー配列
日本語108キー
キー方式
メカニカル
バッテリー容量(mAh)
10000
無線通信方式
2.4GHz/Bluetooth
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80799087EM-T108-JP-BW-CJ-10KCreamy Jade Switch
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
80799096EM-T108-JP-BW-SSS-V2-10KSea Salt Silent SwitchV2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする