絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Epomaker

Epomakerのページです。Epomakerは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EK21 QMK Epomaker

    EK21 QMK

    Epomaker
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ノートパソコンとの相性抜群、ワイヤレス対応コンパクトテンキーキーボード。複数層の吸音フォームにガスケットマウント搭載で、タイピング時に振動を吸収します。さらにルブ済みのキースイッチと組み合わせて、心地良い打鍵感をお届けします。EK21はテンキーとして使用できるだけでなく、WebドライバーVIAを使ってお好みのキーコマンドを割り当てることで、ショートカットキーボードとしても使用できます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品キースイッチキャップ2in1プラー×1、予備用キーキャップ×1、1.8mケーブル×1、2.4Ghzレシーバー×1、マニュアル×1寸法(mm)93×138×29質量(g)200スイッチWisteria V2 Switchバッテリー容量(mAh)1000
  • TH87 JP Epomaker

    TH87 JP

    Epomaker
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)142×367×41質量(g)1000バッテリー容量(mAh)10000
  • TH108 JP Epomaker

    TH108 JP

    Epomaker
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)140×445×42質量(g)1140バッテリー容量(mAh)10000
  • G84 PRO US Epomaker

    G84 PRO US

    Epomaker
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    英字配列・ディスプレイ付き高級感溢れるメカニカルキーボード。ビロードのような柔らかいシリコンキーキャップを採用、長時間の作業やゲームも快適にこなせます。さらに5層の吸音フォームとガスケットマウント構造を採用したことで振動を抑え、深みのあるクリーミーな打鍵音を実現。ユーザーも周囲も心地よい体験が得られます。ディスプレイで時刻を確認できるほか、接続や音量の調整も簡単にできます。G84 PROは8000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトやディスプレイをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)147×347×42質量(g)910スイッチCreamy Jade Switchバッテリー容量(mAh)8000
  • HE30 Epomaker

    HE30

    Epomaker
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ラピッドトリガー対応の左手キーボード。わずか36キーの超コンパクトサイズ左手キーボードですが、専用のドライバーから最大FN層3層まで設定可能で、自由度がとても高い。ポーリングレート・スキャンレート両方8000Hz対応で、レイテンシー(遅延)がわずか0.125ms。さらにラピッドトリガー機能対応で、RT精度は0.01mmでラピッドトリガー対応キーボードの中でもトップクラスの高精度を誇っています。ほかにもSOCDやTGLと言ったゲーム用の機能も搭載しております。
    付属品ケーブル×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)133×153×30質量(g)350スイッチAurora Switch
  • Carbon X Epomaker

    Carbon X

    Epomaker
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    カーボンファイバー製軽量化デザインゲーミングマウス。Carbon Xは、軽量で強度に優れたカーボンファイバーをトップシェルに採用しており、さらに独特な触り心地を提供します。現在主流の最先端センサーPAW3950搭載しており、無線でのポーリングレートは最大8000Hzまで対応しております。また、パフォーマンスに優れていると評判のあるNordic社の52840MCU搭載することで、300mAhの小容量バッテリーでも長時間の使用が可能です。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、マニュアル×1寸法(mm)62×118×40質量(g)50バッテリー容量(mAh)300