2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128
仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。
高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。
高い滅菌性。
広範囲な冷却システムに適合。
クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。
識別に便利なクライオカラーコード。
クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質PP(ポリプロピレン)
遠沈管(12-0101、0102)用のアダプタです。
1セット(4個)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
DNase/RNase、パイロジェンフリー。USPクラスⅥ準拠。滅菌済(SAL10-6)。
容量(mL)200
材質チューブ:PP、キャップ:PE
最大遠心力(xg)7,000
1セット(48個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
角度を付けたネックでアクセスが簡単。フィルターキャップが付属。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質 本体:PS、キャップ:HDPE
ネック形状アングル
吸光度を指標とするELISA用のプレートです。放射線処理による高結合サーフェスです。親水性のタンパク質や化合物に対する結合親和性が向上しています。
ウェル形状F底
1ウェル当り容量(μL)330
種別Immulon 2HB
1セット(50枚)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。イージーディッシュは操作性、通気性が向上した新デザインです。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
材質PS
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
ピペットの種類ディスポピペット
特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。
各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。
積重ねやすいデザイン。
丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。
ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。
フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128
仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
吸光度を指標とするELISA用のプレートです。材質と放射線処理の組合せで特に高い結合能を持つサーフェスです。タンパク質を最大限吸着することができます。
ウェル形状F底
1ウェル当り容量(μL)330
種別Immulon 4HBX
1セット(50枚)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
吸光度を指標とするELISA用のプレートです。疎水性の化合物やタンパク質に対し、安定した中等度の結合能を示します。
ウェル形状F底
1ウェル当り容量(μL)330
種別Immulon 1B
1セット(50枚)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
中程度の結合能。疎水性化合物やタンパク質に対し、安定した結合を示します。
ウェル形状平底
種別ユニバーサルバインド
特性結合特性:中結合
使い易い広口デザイン。DNase/RNase、パイロジェンフリー。USPクラスⅥ準拠。滅菌済(SAL10-6)。
容量(mL)250
材質チューブ:PP、キャップ:HDPE
最大遠心力(xg)10,000
1セット(40個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
培養中にプレートの外周ウェルの培地量が減少し、培養後の細胞アッセイ測定時に外周部で異常値を招くエッジ効果を低減できるプレートです。蒸発が少ないため、プレートの全ウェルから結果を得ることができます。優れた光学特性を有する透明のポリスチレン製で、光学測定に最適です。未処理表面は疎水性で、細胞を接着させずに培養する浮遊培養に適しています。
容量(μL)総ウェル:400
遠沈管(12-0101、0102)用のアダプタです。
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
精度容量:±1%以内
ピペットの種類ディスポピペット
放射線処理による高結合表面。親水性化合物やタンパク質に対する結合親和性が向上しています。
ウェル形状平底
種別エンハンスドバインド
色クリア
特性結合特性:高結合
1セット(50枚)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
疎水生の表面処理により、ハイブリドーマや浮遊細胞の培養に最適です。
識別に便利な白色キャップが付いています。
わずか1/3回転でキャップの開閉ができます。
キャップはフィルタータイプです。
本体-PS、キャップ-HDPE、フィルター-PE 0.2μm
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128
仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
関連キーワード