カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フューチュアテック
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,917)
- MAZDA(マツダ)(216,454)
- Panasonic(パナソニック)(30,085)
- RS PRO(39,737)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,614)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,673)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,520)
- トヨタ(140,022)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,574)
- ミツビシ(137,953)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
フューチュアテック
フューチュアテックのページです。フューチュアテックは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

微小玉反発試験機 ポータブル機
フューチュアテック¥1,598,000税込¥1,757,8001台70日以内出荷微小球を使い、試料の反発係数を計測。面倒な調整ナシ、電源ONですぐ試験!次の準備もワンプッシュ動作。小さな部品 *1 も大きな物体もそのまま試験。*2。*1 試験面は目安として 5mm 以上の厚さが必要。*2 試験面は #600 程度での表面研磨を推奨。試料に衝突させる球はたったの Φ3mm(わずか 0.06g)!。跡には小さなくぼみが残るだけ。試験機はわずか約 0.6 kg!。単三電池2本またはUSB 電源で動作、持ち運びに便利なハードケース付き。どんな向きでも OK。(鉛直、倒立、水平 etc.)。普通鋼の場合、HRC, HRB, HV, HBW, HS の換算表示が可能。用途鋼製ナット(M12)の測定。自動車用タイヤのアルミホイール測定付属品e 0.64 相当(30HRC相当)基準片:1個/e 0.86 相当(60HRC相当)基準片:1個/ハードケース:1個仕様原理および表示:Φ3mmのアルミナ球圧子を試料に発射・衝突させ、発射速度 Vi と反発速度 Vr を測定、反発係数 e(=Vr/Vi)を表示適合圧子:Φ3mmのアルミナ球・質量 0.06g寸法(mm)表示器:W69 × D28 × H115電源単三電池2本 もしくは USB ケーブルより給電(5V 0.5A)方式発射:バネの復元力本体寸法(mm)Φ40 × H167表示換算:HRC・HRB・HV・HBW・HS測定方法速度:光路遮断検出 2点通過時間測定法速度発射:10m/s(許容範囲 ±5%以内)測定値表示器:液晶表示(7seg 8桁 バックライト付)データ転送USB→PC(フォーマット CSV形式)・Bluetooth→タブレット(Android端末4.0以上推奨)検出範囲(m)圧子の速度:1~11/s
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら