絞り込み
ブランド
- フューチュアテック
- モノタロウ(235)
- A&D(エー・アンド・デイ)(899)
- Hirschmann Test & Measurement(541)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,348)
- SK(新潟精機)(1,084)
- SKC(環境測定)(508)
- TESA[測定用品](603)
- testo(テストー)(518)
- アイゼン(528)
- アズワン(537)
- エスコ(1,933)
- カネテック(474)
- ガステック(480)
- シンワ測定(1,053)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- テクロック(837)
- ホーザン(618)
- マイゾックス(674)
- 測範社(675)
- 第一測範(641)
- ブランドをもっと見る

微小玉反発試験機 ポータブル機
フューチュアテック¥1,598,000税込¥1,757,8001台70日以内出荷微小球を使い、試料の反発係数を計測。面倒な調整ナシ、電源ONですぐ試験!次の準備もワンプッシュ動作。小さな部品 *1 も大きな物体もそのまま試験。*2。*1 試験面は目安として 5mm 以上の厚さが必要。*2 試験面は #600 程度での表面研磨を推奨。試料に衝突させる球はたったの Φ3mm(わずか 0.06g)!。跡には小さなくぼみが残るだけ。試験機はわずか約 0.6 kg!。単三電池2本またはUSB 電源で動作、持ち運びに便利なハードケース付き。どんな向きでも OK。(鉛直、倒立、水平 etc.)。普通鋼の場合、HRC, HRB, HV, HBW, HS の換算表示が可能。用途鋼製ナット(M12)の測定。自動車用タイヤのアルミホイール測定付属品e 0.64 相当(30HRC相当)基準片:1個/e 0.86 相当(60HRC相当)基準片:1個/ハードケース:1個仕様原理および表示:Φ3mmのアルミナ球圧子を試料に発射・衝突させ、発射速度 Vi と反発速度 Vr を測定、反発係数 e(=Vr/Vi)を表示適合圧子:Φ3mmのアルミナ球・質量 0.06g寸法(mm)表示器:W69 × D28 × H115電源単三電池2本 もしくは USB ケーブルより給電(5V 0.5A)方式発射:バネの復元力本体寸法(mm)Φ40 × H167表示換算:HRC・HRB・HV・HBW・HS測定方法速度:光路遮断検出 2点通過時間測定法速度発射:10m/s(許容範囲 ±5%以内)測定値表示器:液晶表示(7seg 8桁 バックライト付)データ転送USB→PC(フォーマット CSV形式)・Bluetooth→タブレット(Android端末4.0以上推奨)検出範囲(m)圧子の速度:1~11/s
測定・測量用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら