自動サンプル分析機能により、再現性の良い測定結果が得られます。
IrDAポートによりコンピューター接続が可能です。
耐薬品性の高いカバーで覆われています。
自動電源OFF機能付きです。
アズワン品番1-5757-01
寸法(mm)95×34×177
測定範囲1.3300~1.5600nD、Brix0~95%
質量(g)410
使用温度範囲(℃)-12~43
測定精度±0.0001nD、Brix±0.1%
電池単3電池(付属)
1個
¥469,800
税込¥516,780
取扱い終了
関連キーワード