カテゴリ
- 家電(11)
絞り込み
ブランド
- Soradynamics
- モノタロウ(2)
- ヤマダコーポレーション(156)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(53)
- SMC(38)
- JST(日本圧着端子製造)(35)
- D'Addario(31)
- ホンダ(22)
- ニチレイマグネット(13)
- DUNLOP(ダンロップ)(9)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- SKC(環境測定)(8)
- スズキ(7)
- スバル(7)
- コガネイ(6)
- brembo(5)
- YADEA(5)
- トオケミ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「yad」の検索結果

Soradynamics HAYATE 2 専用 オプション用アタッチメント
Soradynamics¥55,980税込¥61,5781台92日以内出荷Soradynamics HAYATE 2 専用 オプション用アタッチメントになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Soradynamics HAYATE 2 交換用プロペラ
Soradynamics¥14,980税込¥16,4781台92日以内出荷Soradynamics HAYATE 2 専用プロペラは、HAYATE 2の飛行性能と安全性を維持するために設計された純正交換用プロペラです。安全な業務運用のための必須アイテムです。RoHS指令(10物質対応)対応
Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2+」赤外線カメラ搭載
Soradynamics¥1,998,000税込¥2,197,8001台92日以内出荷HAYATE 2+は、Soradynamics製 国産設計の業務用ドローン HAYATE 2をベースに、赤外線カメラを追加搭載した上位モデルです。HAYATE 2が持つ安定した飛行性能や操作性、現場運用を重視した設計思想はそのままに、可視カメラに加えて赤外線撮影が可能となりました。これにより、設備点検・インフラ点検・太陽光発電設備の確認など、温度差の可視化が求められる業務にも対応。1機でより多くの点検・調査業務をカバーできます。質量(kg)標準離陸/1.60タイプLiPo インテリジェントバッテリー高度(m)最大離陸/3000モード飛行/A(姿勢)、V(ビジョン)、P(ポジション)、S(スポーツ)、T(トライポッド)最大速度(m/sec)水平:Pモード15,Sモード 21軸間距離(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)最大12最高速度(°/s)旋回/Pitch:300、Yaw :120カメラ仕様広角 + 望遠 + 赤外線飛行時間(分)ホバリング/最大40上昇速度(m/s)最大6下降速度(m/s)最大5
Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2」
Soradynamics¥1,198,000税込¥1,317,8001台92日以内出荷HAYATE 2は、Soradynamicsが開発した業務用途に特化した国産設計の産業用ドローンです。点検・測量・調査といった現場業務で求められる安定した飛行性能、再現性の高い操作性、運用時の信頼性を重視し、日本の環境・運用実態に合わせて設計されています。単なる高性能機ではなく、継続的に使い続けられることを前提とした設計思想により、現場負担の軽減と業務品質の安定化に貢献します。質量(kg)標準離陸/1.60タイプLiPo インテリジェントバッテリー高度(m)最大離陸/3000モード飛行/A(姿勢)、V(ビジョン)、P(ポジション)、S(スポーツ)、T(トライポッド)最大速度(m/sec)水平:Pモード15,Sモード 21軸間距離(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)最大12最高速度(°/s)旋回/Pitch:300、Yaw :120カメラ仕様広角 + 望遠飛行時間(分)ホバリング/最大40上昇速度(m/s)最大6下降速度(m/s)最大5
Soradynamics HAYATE 2 プロポ用外付けバッテリー
Soradynamics¥49,980税込¥54,9781台92日以内出荷Soradynamics HAYATE 2 プロポ用外付けバッテリーは、HAYATE 2専用送信機の稼働時間を延長するための電源拡張オプションです。長時間の点検・測量・災害対応など、送信機の連続使用が求められる現場において、バッテリー切れによる作業中断リスクを低減します。RoHS指令(10物質対応)対応
Soradynamics製 HAYATE 2 専用キャリーケース
Soradynamics¥169,800税込¥186,7801台92日以内出荷Soradynamics HAYATE 2 専用キャリーケースは、機体本体および関連機材を安全に運搬・保管するための専用ケースです。HAYATE 2の形状に合わせた内部設計により、移動時の衝撃や振動から機体を保護。現場への持ち出しや出張運用、災害対応時にも安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Soradynamics HAYATE 2 専用バッテリー充電器
Soradynamics¥52,980税込¥58,2781台92日以内出荷Soradynamics HAYATE 2 専用バッテリー充電器は、HAYATE 2用バッテリーを安全かつ安定して充電するための純正充電器です。バッテリー特性を考慮した設計により、過充電や充電トラブルのリスクを抑え、日常運用から長時間業務まで安心して使用できます。1個用充電クレードルが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Soradynamics (ソラダイナミクス)製ドローン「HAYATE 2」の専用送信機
Soradynamics¥309,800税込¥340,7801台92日以内出荷Soradynamics HAYATE 2 専用送信機は、HAYATE 2の飛行性能を安定して引き出すために設計された業務運用向け専用コントローラーです。機体との高い親和性により、直感的かつ安定した操縦を実現。点検・測量・調査など、正確性が求められる現場において操縦者の負担を軽減し、安定した業務遂行を支えます。仕様(EIRP)<28dBm質量(kg)1.03kg寿命1000時間以上動作温度(℃)-20~+55アンテナ2送信4受信OSAndroid 7以上動作周波数(GHz)2.4000-2.4835プロトコルWi-Fi 802.11a/b/g/n/acRoHS指令(10物質対応)対応防水性簡易防水距離(km)信号有効/5アプリケーションSD Flight2 Version 1.0
Soradynamics HAYATE 2 専用 三連クレードル
Soradynamics¥42,980税込¥47,2781台92日以内出荷HAYATE 2 専用三連クレードルは、バッテリーを同時に3本充電できる業務用充電クレードルです。3個用充電クレードルのみで充電器は含んでおりません。RoHS指令(10物質対応)対応
Soradynamics製 HAYATE 2 専用サーチライト
Soradynamics¥329,800税込¥362,7801台92日以内出荷Soradynamics HAYATE 2 専用サーチライトは、夜間や暗所での業務を想定して設計された業務用高輝度照明オプションです。HAYATE 2に最適化された設計により、安定した飛行性能を維持しながら、地上の状況を明確に照らし出します。捜索活動、夜間点検、災害対応など、視認性が求められる現場において、業務対応力を大きく向上させます。RoHS指令(10物質対応)対応
Soradynamics製 HAYATE 2 専用スピーカー
Soradynamics¥359,800税込¥395,7801台92日以内出荷Soradynamics HAYATE 2 専用スピーカーは、ドローンから音声による注意喚起や案内を行うための業務用音声送信オプションです。HAYATE 2に最適化された設計により、飛行性能への影響を抑えつつ、地上へ明瞭な音声を届けます。災害対応、巡回監視、立入禁止区域での注意喚起など、迅速な情報伝達が求められる現場において安全確保と業務効率の向上に貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応