曜日別特売

Soradynamics (ソラダイナミクス)製ドローン「HAYATE 2」の専用送信機

Soradynamics (ソラダイナミクス)製ドローン「HAYATE 2」の専用送信機 - Soradynamics

Soradynamics HAYATE 2 専用送信機は、HAYATE 2の飛行性能を安定して引き出すために設計された業務運用向け専用コントローラーです。
機体との高い親和性により、直感的かつ安定した操縦を実現。点検・測量・調査など、正確性が求められる現場において操縦者の負担を軽減し、安定した業務遂行を支えます。

仕様
(EIRP)<28dBm
質量(kg)
1.03kg
寿命
1000時間以上
動作温度(℃)
-20~+55
アンテナ
2送信4受信
OS
Android 7以上
動作周波数(GHz)
2.4000-2.4835
プロトコル
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
簡易防水
距離(km)
信号有効/5
アプリケーション
SD Flight2 Version 1.0
内容量
1台
注意
※Soradynamics HAYATE 2 専用品
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81884717CS-1
オープン
¥309,800
¥340,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする