Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2」
HAYATE 2は、Soradynamicsが開発した業務用途に特化した国産設計の産業用ドローンです。
点検・測量・調査といった現場業務で求められる安定した飛行性能、再現性の高い操作性、運用時の信頼性を重視し、日本の環境・運用実態に合わせて設計されています。
単なる高性能機ではなく、継続的に使い続けられることを前提とした設計思想により、現場負担の軽減と業務品質の安定化に貢献します。
- 質量(kg)
- 標準離陸/1.60
- タイプ
- LiPo インテリジェントバッテリー
- 高度(m)
- 最大離陸/3000
- モード
- 飛行/A(姿勢)、V(ビジョン)、P(ポジション)、S(スポーツ)、T(トライポッド)
- 最大速度(m/sec)
- 水平:Pモード15,Sモード 21
- 軸間距離(mm)
- 480
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐風速(m/s)
- 最大12
- 最高速度(°/s)
- 旋回/Pitch:300、Yaw :120
- カメラ仕様
- 広角 + 望遠
- 飛行時間(分)
- ホバリング/最大40
- 上昇速度(m/s)
- 最大6
- 下降速度(m/s)
- 最大5
- 内容量
- 1台
注意
※専用ケースは付属しておりません。別途、専用キャリ-ケースのPLCC001を検討願います。カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ





























