「エンコーダ・デジタル計測器」の検索結果
〇前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。〇AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。〇各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。〇RoHS 指令対応
スイッチデジタル:4桁入力
出力2段プリセット出力
電源DC電源(DC12~24V)
桁数4桁
入力2相入力(位相)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,690
税込¥73,359
98日以内出荷
種類ロータリエンコーダ
電源電圧(V)DC12
最高使用周速度(m/min)120
材質(ローラー部)NBR
消費電流(mA)40
ローラーサイズ(mm)外周300±0.1%
応答速度20kHz
出力信号位相差2相信号
出力抵抗4.7kΩ
質量(g)約650