小道具や作品が置けるワイドテーブル。ベルトテンション自動調整機能付き
材質ターンテーブル:軽合金鋳物
直径(Φmm)300
径(Φmm)ターンテーブル:300
駆動形式ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達
モーター(W)100/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)1.8
変速機リモコン式フットペダル
回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
12kgと軽量で持ち運びが容易。操作が簡単なレバーハンドル式。小さくてもハイパワー(Φ30cm程度の大皿も作陶可能)。市販の容器等を置けるスペース
材質ターンテーブル:樹脂製亀板交換式
直径(Φmm)250
径(Φmm)ターンテーブル:250
駆動形式ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達
モーター(W)100/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)1.8
変速機レバーハンドル式
回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-230
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
高さ調整が可能なため、自分にあった姿勢で作陶できる(4段階)。足の着脱により車いすに座った状態でも作陶可能。小道具や作品が置けるワイドテーブル。使用しない時は足を取り外しての収納が可能。ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスが良く、静かで振動が少ない
材質ターンテーブル:軽合金鋳物
直径(Φmm)350
径(Φmm)ターンテーブル:350
駆動形式ダイレクトドライブ式モータ
モーター(W)400/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)2
変速機リモコン式フットペダル
回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数テーブルフリー:0回転で可能
回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
驚異の静かさ(30dB)。ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスがよく、静かで振動が少ない。操作性の良いペダル・レバー式を採用。メンテナンスフリーモータを使用
材質ターンテーブル:軽合金鋳物
直径(Φmm)300
径(Φmm)ターンテーブル:300
駆動形式ダイレクトドライブ式モータ
モーター(W)400/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)2
変速機レバー付き足踏みペダル
回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数テーブルフリー:0回転で可能
回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード