「定量ディスペンサー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
場所を取らず、安定した形状のディスペンサーです。
耐薬品に優れています。
オートクレーブの可否可(121℃)
薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。
デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。
ノズル部は360°水平方向に回転します。
オートクレーブ可(121℃)
分注シリンジ内に吸引した溶液を設定回数に分けて一定量ずつ連続的に分注します。付属のステッパーつまみ・分注シリンジを交換するだけで、幅広い分注容量に対応します。シリンジ内に少量のみ吸引しての分注も可能です。
付属品0.75mL・3.75mL・37.5mL用ステッパーつまみ(1個)、分注シリンジ(1個)、37.5mL分注シリンジ用スペアアダプタ(1個)
材質本体/ABS樹脂、ワークステーション/PVC、分注シリンジ/PP
容量(μL)10~5000(57パターン)
アズワン品番2-8046-21
1個
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
関連キーワード