6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分注シリンジ内に吸引した溶液を設定回数に分けて一定量ずつ連続的に分注します。付属のステッパーつまみ・分注シリンジを交換するだけで、幅広い分注容量に対応します。シリンジ内に少量のみ吸引しての分注も可能です。
付属品0.75mL・3.75mL・37.5mL用ステッパーつまみ(1個)、分注シリンジ(1個)、37.5mL分注シリンジ用スペアアダプタ(1個) 材質本体/ABS樹脂、ワークステーション/PVC、分注シリンジ/PP 容量(μL)10~5000(57パターン) アズワン品番2-8046-21
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)±1 セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本 材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン オートクレーブの可否
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


吸入して溶液をピストンで押し出す構造の為、マイクロピペット等で粘度の高い溶液にも対応可能です。高精度なステンレス(SUS304)製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。ピストンはOリングを使用しておらず、Oリング交換のメンテナンス作業を軽減します。道具なしで容易に6個のパーツに分解できる為、パーツ交換や洗浄が容易です。分解せずにオートクレーブが可能です。別売りオプションの4ch・8chマニホールドを使用するとマルチウェルプレートへの連続分注も可能です。
用途オートクレーブ可 種別0.3mL アズワン品番2-5312-19
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷

Socorex(ソコレックス)ソコレックスSH プレミアム
ソコレックスSHクラシックの基本性能に加え、取り外し可能な三方弁(SUS316L)を装着することで連続分注器として使用できます。三方弁を使用せず本体に直接ニードルを取り付けて注射器のようにも分注できます。接液部はソコレックスSHクラシックよりも優れた耐薬品性がある材質で構成されています。
用途オートクレーブ可構成内容、本体シリンジ、三方弁、シンカー付きチューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄ブラシ
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)