カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • SMC(94)
  • RS PRO(77)
  • omron(オムロン)(38)
  • エスコ(24)
  • 川崎電線(24)
  • 東芝キヤリア(19)
  • サンワサプライ(12)
  • 三菱電機(12)
  • 富士電機(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • 泰和電気工業(8)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • ELPA(6)
  • エレコム(6)
  • 日動工業(6)
  • 冨士端子工業(6)
  • SAMTEC(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125v 7a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • パワーリレー G4W Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G4W

    Aratas(旧:omron)(39件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
    用途電源装置
  • パワーリレー G5CA Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5CA

    Aratas(旧:omron)(43件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
    用途小物家電
  • マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型・高感度の1極信号切換用リレー。感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
    用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
  • パワーリレー G6C Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6C

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途
  • ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 Aratas(旧:omron)

    ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
    定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
  • ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A Aratas(旧:omron)

    ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A

    Aratas(旧:omron)
    779税込857
    1個
    103日以内出荷から105日以内出荷
    基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)。ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。雌雄同形コネクタです。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。コジリに強いリーフ接触構造。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)。形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
  • ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2 Aratas(旧:omron)

    ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

    Aratas(旧:omron)
    669税込736
    1個
    108日以内出荷から115日以内出荷
    電子機器の高電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。