カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- 3M(スリーエム)(7)
- ノーブランド(4)
- 3M(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
「7614-6002」の検索結果
特価

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から108日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~特価1個ほか当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から61日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)