カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- モノタロウ(1)
- azbil(旧:山武)(9)
- BIGM(丸山製作所)(117)
- CKD(8)
- Kawasaki(20)
- KITO(キトー)(28)
- KYOCERA AVX(7)
- omron(オムロン)(9)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SMC(229)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- VISHAY(16)
- ダイヤトレンド(16)
- ホンダ(121)
- マルヤス電業(13)
- メディアカバーマーケット(16)
- ヤンマー(34)
- 東日興産(TN)(7)
- 永興電機工業(7)
- ブランドをもっと見る
「a1001」の検索結果
特価

フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。プリント基板に直接はんだディップが可能。高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
サーフェス・マウントリレー G6S
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から72日以内出荷コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
形G9EJ-1-E DCパワーリレー
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)質量(g)約45(付属品含む)タイプ開閉・通電タイプ規格UL、CSA、VDE 規格認証品消費電力(W)約1.2通電電流(A)短時間:30(20秒)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の5%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)抵抗負荷DC400V 15A遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)15復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)15電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500通電容量高容量動作電圧(V)定格電圧の60%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
シール形ロータリーディップスイッチ A6A
Aratas(旧:omron)¥399税込¥4391個当日出荷から99日以内出荷シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ。上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
極超小形基本スイッチ J-7
Aratas(旧:omron)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から52日以内出荷極超小形にもかかわらず、7Aの高容量開閉が可能。極超小形にもかかわらず、高容量開閉(7A AC250V)が可能なスナップアクション・スイッチ。制御用スイッチとして厳しいスペース効率が要求される用途に使用可能。保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保護等級IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性5万回以上(20回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200( ピン押ボタン形の場合)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:400、電気的:30材質(接点)銀合金+金メッキ接点間隔(mm)0.35