カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • マキタ(14)
  • omron(オムロン)(5)
  • サカセ化学工業(5)
  • イチネンTASCO(3)
  • X.A.M(2)
  • ホンダ(1)
  • ミニター(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • アスベル(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • 協和精工(1)
  • エスアンドエスサイクル(1)
  • 三陶(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4104」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディップスイッチ A6T Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6T

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • スライドディップスイッチ A6S-H Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6S-H

    Aratas(旧:omron)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • ディップスイッチ A6TN Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6TN

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
    使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
  • スライドディップスイッチ A6E-N Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6E-N

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上耐電圧(V/min)端子間 AC500衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
  • スライドディップスイッチ A6SN Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6SN

    Aratas(旧:omron)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)
    仕様洗浄可使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
  • ピアノタイプディップスイッチ A6TR Aratas(旧:omron)

    ピアノタイプディップスイッチ A6TR

    Aratas(旧:omron)
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
  • 小形ピアノタイプ サーフェス・マウントディップスイッチ A6HR Aratas(旧:omron)

    小形ピアノタイプ サーフェス・マウントディップスイッチ A6HR

    Aratas(旧:omron)
    ¥369税込¥406
    1個
    82日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)