カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(47)
- バイク純正部品(17)
- 自動車純正部品(9)
- 制御機器(8)
- 物流用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)(25)
- 三菱電機(21)
- ホンダ(16)
- ミツビシ(6)
- EPCOS(6)
- 長谷川工業(5)
- CKD(4)
- X.A.M(3)
- NOK(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- トヨタ(2)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ミニター(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ハリケーン(1)
- パール金属(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b4104」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥6,171税込¥6,7881個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ10
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(5本)当日出荷から6日以内出荷粒度400対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
組立作業台 ライトステップ DB-a
長谷川工業¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板のたわみに強い。 組み立ても簡単で、サイズも豊富。 端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様組立式材質アルミ最大使用質量(kg)150
XAM STEEL REAR リアスプロケット
X.A.M(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から32日以内出荷スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。色スチール
組立作業台 ライトステップ用両側手摺 DB-a (手摺のみ)
長谷川工業¥69,980税込¥76,9781セット翌日出荷1段タイプから取付けOK。 踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。 旧製品(一部)にも取付可能です。 階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。 オプション取付けでさらに安全になります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅
HotaluX(ホタルクス)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)150寸法(mm)150×1250×62質量(kg)2.1色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DB-a (手摺のみ)
長谷川工業¥36,980税込¥40,6781セット翌日出荷1段タイプから取付けOK。 踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。 旧製品(一部)にも取付可能です。 階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。 オプション取付けでさらに安全になります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ
組立作業台 ライトステップ用フルセット手摺 DB-a (手摺のみ)
長谷川工業¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ
組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DB-a (手摺のみ)
長谷川工業¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆冨士形 昼白色
HotaluX(ホタルクス)¥8,898税込¥9,7881台翌々日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ
HotaluX(ホタルクス)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から翌々日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニット
HotaluX(ホタルクス)¥35,980税込¥39,5781台(1セット)翌々日出荷から9日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。用途屋内用。材質本体:鋼板白色タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形
HotaluX(ホタルクス)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から3日以内出荷高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅
HotaluX(ホタルクス)¥8,998~税込¥9,898~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):3200●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):20.5●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):300×1257●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):156.0●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6712アズワン品番67-2233-96エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明Nu逆富士形 150mm幅 昼白色 MVB4104シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):2000●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):153.8●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6924アズワン品番67-2234-71エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ
HotaluX(ホタルクス)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から9日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光
HotaluX(ホタルクス)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242消費電力(W)41.8定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160明るさ(Lm)6690グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ300mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4104シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):330×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸300mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9734アズワン品番67-2234-07エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 40形逆富士タイプ 150mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQVB4104シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●逆富士形150mm幅●光源色:昼白色●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9747アズワン品番67-2235-02エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 40形逆富士タイプ 150mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQVB4104シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●逆富士形150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9743アズワン品番67-2235-03エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):6900●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):300×1257●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):165.0●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6706アズワン品番67-2234-05エコロジー商品省エネ