カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 制御機器(26)
  • 機構部品(26)
  • 切削工具(21)
  • 電気材料(11)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-102」の検索結果

206件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS102 ロールシフォンカップ (ミルキー) 天満紙器

    RS102 ロールシフォンカップ (ミルキー)

    天満紙器(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1パック(25個)
    3日以内出荷
    サイズ(mm)148×100
  • ターミナル(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
  • ウレタンクッション 光

    ウレタンクッション

    光(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1シート(100個)
    当日出荷
    家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
  • ローラーシート SK11

    ローラーシート

    SK11(3件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    楽な姿勢で作業でき、自由に移動もできる便利な作業イスです。パーツトレー付きで細かな部品や工具を置くことができます。楽な姿勢で作業でき、自由に移動もできる便利な作業イスです。
    用途作業用椅子。質量(kg)約4.5耐荷重(kg)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シートサイズ:355×60×205本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×445×390
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
    コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - メスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • リヤシャフトパッキン SUN

    リヤシャフトパッキン

    SUN(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • OAロッキングチェアー肘付き ナカバヤシ

    OAロッキングチェアー肘付き

    ナカバヤシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1脚
    当日出荷
    座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。
    組立状態組立品材質表材ポリエステル座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛ありヘッドレストなしロッキング機能あり色ブルー座面クッション材モールドウレタン材質座・背もたれ・肘:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム幅(mm)570種類オフィスチェア奥行(mm)480全高(mm)820~940キャスターあり張地ポリエステル本体質量(kg)9機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構、肘付座面高さ(mm)435~555RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)480×440キャスターの有無あり
  • ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ ストレートシャンク

    日研工作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

    MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • ロールシフォンカップ 天満紙器

    ロールシフォンカップ

    天満紙器
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(25枚)
    翌々日出荷
    トップカール加工を施してカップ強度、蓋勘合性が大幅に 向上しました。ケーキの取り出しに便利なジッパー入り。つまみ部分からジッパーに沿って破って下さい。
    容量(mL)1600底内径(Φmm)148内径×高さH(Φmm×mm)163×100
  • プライムクラス 東リ

    プライムクラス

    東リ
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(8枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。
    寸法(mm)500×500質量(kg)15.5/ケース品種タイルカーペット密度1/8ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ポリエステルフェルト全厚(mm)15.5 (8カットパイル)
  • 高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン)

    高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
    用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
  • SR ラテラルロッド MH23/MK21 RG(レーシングギア)

    SR ラテラルロッド MH23/MK21

    RG(レーシングギア)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
  • 軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール ストレート型

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール ストレート型

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • AM用2分岐器 NIPPON DX ANTENNA

    AM用2分岐器

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    AM用の2分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
    付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)2以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下インピーダンス(Ω)75端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)7以上、(3~10MHz)12以上、(10~30MHz)18以上、(30~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上挿入損失(dB)(0.5~3MHz)3.5以下、(3~10MHz)2.5以下、(10~30MHz)2.2以下、(30~222MHz)2以下、(222~770MHz)2.6以下、(770~1489MHz)3.2以下結合損失(dB)(0.5~3MHz)12.5以下、(3~10MHz)12以下、(10~30MHz)12以下、(30~222MHz)12以下、(222~770MHz)13以下、(770~1489MHz)14以下逆結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)20以上、(10~30MHz)25以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上
  • 軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール ストレート型

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • クランプレバー シルバー オネジ TRUSCO

    クランプレバー シルバー オネジ

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
  • ステンレス けいしゃ 液出すキャリー 角型ポリ缶(正角缶)用 エム・あい

    ステンレス けいしゃ 液出すキャリー 角型ポリ缶(正角缶)用

    エム・あい
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。 キャスター付なので移動がラクに出来、衛生的な素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304容器仕様角型ポリ缶(正角缶)用キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ付、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)310(248)×281(275)×168(70)
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • パッキング MC870047 SPI

    パッキング MC870047

    SPI
    ¥45税込¥50
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番MC870047メーカーMMC
  • 一般工事排水用水中ポンプ KRS型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ KRS型

    鶴見製作所
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。 低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。
    用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
  • 超硬ショートヘリカルリーマ 岡崎精工

    超硬ショートヘリカルリーマ

    岡崎精工
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ 超硬付 S柄 CSCRS EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CSCRS

    EIKO(栄工舎)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • ステンレス溶接丁番 NewHikari

    ステンレス溶接丁番

    NewHikari
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
    用途金属扉に。機械部材などに。トラスコ品番218-4149材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)102耐荷重(kg)35(2個使用時)表面処理ヘアライン
  • 超硬ショートパワフルリーマ 岡崎精工

    超硬ショートパワフルリーマ

    岡崎精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • OAロッキングチェア肘付き ナカバヤシ

    OAロッキングチェア肘付き

    ナカバヤシ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。
    材質座・背もたれ・肘:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム幅(mm)570色グレ-奥行(mm)480全高(mm)820~940キャスターあり肘掛あり機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構、肘付座面高さ(mm)435~555RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ヘッドレストなし座面寸法(幅×奥行)(mm)480×440
  • プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • スポンジゴム WRS型 LAMP(スガツネ工業)

    スポンジゴム WRS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
  • ショッピングカート キャリーカート BELEZA MORRIS トートバッグ ロルサー(ROLSER)

    ショッピングカート キャリーカート BELEZA MORRIS トートバッグ

    ロルサー(ROLSER)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    バッグ単体でも使いやすいトートバッグタイプのキャリカート。イギリスのテキスタイルデザイナーであるウィリアム・モリスの作品を施したコラボモデル。フレームから外してバッグ単体としても使用可能。開口部に巾着袋を搭載しているので容量を21Lから32Lに増やすことが可能。収納力のある大型ポケットを前面に搭載。フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き
    用途日々のお買い物、買い出しに。お出かけにも。ROLSER ロルサー 正規品 ショッピングカート ショッピングバッグ キャリーカート キャリーバッグ エコバッグ バッグ トートバッグ 2WAY ウィリアムモリス コラボ材質フレーム:アルミ、ポリプロピレン、EVA樹脂 / バッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、繊維板質量(kg)1.6容量(L)21-32耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:41×30×82.5 / 折り畳み時:41×14×82.5 / バッグ:41×15×34
  • ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER)
    グレー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ

    ロルサー(ROLSER)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    バッグ単体でも使いやすいトートバッグタイプのキャリカート。シンプルな無地、シックなデザインが使いやすい。フレームから外してバッグ単体としても使用可能。開口部に巾着袋を搭載しているので容量を21Lから32Lに増やすことが可能。収納力のある大型ポケットを前面に搭載。フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き
    用途日々のお買い物、買い出しに。お出かけにも。ROLSER ロルサー 正規品 ショッピングカート ショッピングバッグ キャリーカート キャリーバッグ エコバッグ バッグ トートバッグ 2WAY材質フレーム:アルミ、ポリプロピレン、EVA樹脂 / バッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、繊維板質量(kg)1.6容量(L)21-32耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:41×30×82.5 / 折り畳み時:41×14×82.5 / バッグ:41×15×34
  • スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク 3M

    スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク

    3M
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(25枚)
    当日出荷
    精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
    用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に。研磨後の目調整に。塗装前表面調整に。バリ取り・角落としに。クリーニングに。薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102