カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • スズキ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abv162551r」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から121日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 小形基本スイッチ D2RV Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ D2RV

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP40接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F

    Aratas(旧:omron)(19件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)

    シール形小形基本スイッチ D2VW

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 小形マイクロ D2VW Aratas(旧:omron)

    小形マイクロ D2VW

    Aratas(旧:omron)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    種類マイクロスイッチ
検出・センサカテゴリ