カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- モノタロウ(3)
- 協和ハーモネット(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- ALPHA(3)
- 三ツ星(2)
- ミリオン(共和)(2)
- RS PRO(2)
- アズワン(1)
- サンハヤト(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- フジクラ(1)
- 品川電線(1)
- 阪神電線(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- 三沢電線(1)
- サンコー電商(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
「awg28 ul1007」の検索結果

バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)