カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • KITO(キトー)(1,061)
  • ホンダ(19)
  • イスカル(13)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • サンドビック(4)
  • 多治見無線電機(4)
  • エレコム(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • SP忠男(2)
  • TP-LINK(2)
  • SMC(1)
  • オーム電機(1)
  • カーメックス(1)
  • 三菱マテリアル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er2m」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯(Φ12) M2C セット(丸形) Aratas(旧:omron)表示灯(Φ12) M2C セット(丸形)Aratas(旧:omron)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から106日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12使用周囲湿度35~85%RH
表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) Aratas(旧:omron)表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)Aratas(旧:omron)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から99日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) Aratas(旧:omron)表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)Aratas(旧:omron)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から105日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
表示灯(Φ8) M2D (正方形) セット Aratas(旧:omron)表示灯(Φ8) M2D (正方形) セットAratas(旧:omron)
1,098税込1,208
1個
71日以内出荷から77日以内出荷
押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット Aratas(旧:omron)表示灯(Φ8) M2D (長方形) セットAratas(旧:omron)
1,098税込1,208
1個
77日以内出荷から90日以内出荷
押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)