カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- omron(オムロン)(35)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(15)
- 富士電機(12)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(8)
- フエニックス・コンタクト(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- マリンテック(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- 三菱電機(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- FINDER(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- Electro Harmonix(3)
- Gefen(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- ELPA(2)
- HAKKO(白光)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fe dc24v」の検索結果
特価

サーフェス・マウントリレー G6S
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から72日以内出荷コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥75~税込¥83~1個ほか当日出荷から49日以内出荷高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から50日以内出荷シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。質量(g)約0.2耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性10万回以上動作までの動きPT0.25±0.15mm衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下
サーフェス・マウントリレー G6L
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から82日以内出荷世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。 実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。 サーフェス・マウント型も品揃え。 標準形式でUL/CSA規格取得。 鉛を全廃。 RoHS適合品。用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H
Aratas(旧:omron)¥259~税込¥285~1個当日出荷から82日以内出荷業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。 ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。 シールテープ付タイプは洗浄可能。使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上電気的耐久性1000回以上
サーフェス・マウントリレー G6J-Y
Aratas(旧:omron)¥689~税込¥758~1個当日出荷から72日以内出荷超小形2極スリムリレー。 高密度実装に対応。 コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。 標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF
Aratas(旧:omron)¥219~税込¥241~1個当日出荷から82日以内出荷定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4
Aratas(旧:omron)¥52,980~税込¥58,278~1パック(500個)ほか当日出荷から52日以内出荷仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。色(プランジャ)黒タイプ(ターミナル)はんだ使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)定格DC3~24V 1~50mA
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥73~税込¥80~1個ほか3日以内出荷から102日以内出荷シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。