カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- omron(オムロン)(9)
- トヨタ(8)
- RS PRO(6)
- SPARKFUN(5)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 三菱ふそう(2)
- EATON(イートン)(2)
- LORLIN(1)
- PILZ(1)
- TURCK(1)
- Sensata / Crydom(1)
- DENALI(1)
「limit switch」の検索結果

小形基本スイッチ D2RV
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から97日以内出荷悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。保護構造IEC IP40質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から62日以内出荷1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から93日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子