カテゴリ

  • 電動工具(43)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 測定用品(13)
  • 制御機器(11)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss400板」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SS400

    ノーブランド(41件のレビュー)
    796税込876
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(49件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド

    【オーダー】SS400仕上げフリープレート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    翌日出荷
    材質鉄(SPCC相当)幅W(mm)320長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • レベリングブロック用ベースプレート ナベヤ

    レベリングブロック用ベースプレート

    ナベヤ
    2,198税込2,418
    1台
    8日以内出荷
    レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm

    ノーブランド(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm

    ノーブランド(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • 【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド

    【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • スチール平板 光

    スチール平板

    (12件のレビュー)
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm

    ノーブランド(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • ブラスト板 アズワン

    ブラスト板

    アズワン
    26,600税込29,260
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 広口瓶 取手付 瑞穂化成工業

    広口瓶 取手付

    瑞穂化成工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
  • 【オーダー】ステンレス フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】ステンレス フリープレート 6面フライスタイプ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,665税込1,832
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    表面仕上げ処理なし形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)20~500材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,139税込1,253
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
    板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20/25/30/40/50形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
  • GO4スタープレート 大同DMソリューション

    GO4スタープレート

    大同DMソリューション
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 イシグロ

    IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板

    イシグロ
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    材質SS400規格JIS10K呼び圧力1.4MPa
  • IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 I-VALUE

    IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板

    I-VALUE
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配管テスト用の仕切板です。オリジナル規格製品となります。サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。JIS10Kフランジ用
    材質SS400フランジJIS10K耐圧(MPa)1.4
  • シートメタルチゼルC 日東工器

    シートメタルチゼルC

    日東工器
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    (SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。
    用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7919適合機種A-302部品番号1023
  • シートメタルチゼルB 日東工器

    シートメタルチゼルB

    日東工器
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    (SS400)板厚:0.8mm、切粉は下にでます。
    用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7922適合機種A-302部品番号1004
  • シートメタルチゼルA 日東工器

    シートメタルチゼルA

    日東工器
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    (SS400)板厚:0.8mm、切粉は上にでます。
    用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7921適合機種A-302部品番号1003
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    DIN規格レールに取付けが可能です。
    材質結線方法標準取付全長(mm)45
  • マグネットベース (標準型) カネテック

    マグネットベース (標準型)

    カネテック(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(10件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
    材質幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(52本)ほか
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
  • ミニマグネットベース モノタロウ

    ミニマグネットベース

    モノタロウ(38件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
    用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。質量(kg)0.38ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(56本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(108本)ほか
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
  • ヘクスドリルビス ステンレス アックスブレーン

    ヘクスドリルビス ステンレス

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(64本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
    用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(43本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(75本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(58本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーン

    ヘクスドリルビス ユニクロメッキ

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(26本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。穴の形状十字穴表面処理ユニクロ仕上ユニクロ付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
  • 被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-10

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    12,980税込14,278
    1箱(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
    用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
  • DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ) 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)

    東洋技研
    69税込76
    1個
    当日出荷
    適合【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用トラスコ品番391-8653材質SPCC長さ(mm)45幅(mm)8高さ(mm)24