カテゴリ

  • 制御機器(74)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(58)
  • 富士電機(35)
  • ハイテクインター(4)
  • CKD(8)
  • BAHCO(バーコ)(89)
  • BIGM(丸山製作所)(1,367)
  • Hirschmann Test & Measurement(241)
  • IDEC(和泉電気)(173)
  • KNIPEX(クニペックス)(86)
  • MAC8(マックエイト)(119)
  • omron(オムロン)(603)
  • RS PRO(124)
  • エスコ(77)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(75)
  • フルーク(FLUKE)(105)
  • ホンダ(331)
  • 新ダイワ(62)
  • 関西通信電線(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v1000」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(60件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(50件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 小型スリム パワーリレー G6D Aratas(旧:omron)

    小型スリム パワーリレー G6D

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)

    シール形小形基本スイッチ D2VW

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
  • マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1

    Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
    用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 小形基本スイッチ V 耐熱型 Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V 耐熱型

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
  • ICソケット 1列タイプ XR2C Aratas(旧:omron)

    ICソケット 1列タイプ XR2C

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • 小型パワーリレー G5Q Aratas(旧:omron)

    小型パワーリレー G5Q

    Aratas(旧:omron)(22件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途
  • 産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
  • サーフェス・マウントリレー G6S Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウントリレー G6S

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
    用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
  • パワーリレー G2RL Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2RL

    Aratas(旧:omron)(14件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 超小形基本スイッチ D3M Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ D3M

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。圧着コネクタにより省配線化が可能。端子も横引き出しによる省スペース化を実現。アクチュエータは2方向の取りつけを用意。スイッチの取りつけ自由度が拡大。形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
  • サーフェス・マウントリレー G6K Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウントリレー G6K

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 小形ドアスイッチ D3D Aratas(旧:omron)

    小形ドアスイッチ D3D

    Aratas(旧:omron)(12件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • パワーリレー G6C Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6C

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途
  • バラ線圧着ソケットハウジング XG5 Aratas(旧:omron)

    バラ線圧着ソケットハウジング XG5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥73~税込¥80~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
  • パワーリレー G5CA Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5CA

    Aratas(旧:omron)(43件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
    用途小物家電
  • DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1 Aratas(旧:omron)

    DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
  • シール形極超小形基本スイッチ D2JW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2JW

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(30回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
  • 形G9EJ-1-E DCパワーリレー Aratas(旧:omron)

    形G9EJ-1-E DCパワーリレー

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)質量(g)約45(付属品含む)タイプ開閉・通電タイプ規格UL、CSA、VDE 規格認証品消費電力(W)約1.2通電電流(A)短時間:30(20秒)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の5%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)抵抗負荷DC400V 15A遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)15復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)15電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500通電容量高容量動作電圧(V)定格電圧の60%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW-P Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW-P

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    小型・高感度の1極信号切換用リレー。感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
    用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
  • DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • マイクロスイッチ Aratas(旧:omron)

    マイクロスイッチ

    Aratas(旧:omron)(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2P Aratas(旧:omron)

    ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2P

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    欠品中
    低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ。2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。ご希望の極数に容易に分極可能。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 超小形基本スイッチ D2S Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ D2S

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
    質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)