カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • omron(オムロン)(5)
  • 東洋技研(4)
  • MOXA(4)
  • Vesrah(2)
  • ニッサン(2)
  • ラトックシステム(2)
  • エスコ(1)
  • 富士電機(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ラムマウント(1)
  • KSフィルター(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • 進電テクノロジー(1)
  • 富士電機機器制御(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xg4a」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付きAratas(旧:omron)(5件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きAratas(旧:omron)
72税込79特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 2段重ねタイププラグAratas(旧:omron)
919税込1,011
1個
当日出荷から79日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
ピッチ(mm)(極性スロット)22.86規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4Aratas(旧:omron)
569税込626
1個
26日以内出荷から100日以内出荷
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケットAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグAratas(旧:omron)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケットAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から108日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
349税込384
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から10日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から9日以内出荷
形XG4E専用
材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプAratas(旧:omron)
199税込219
1個
81日以内出荷
仕様●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)種類MILタイププラグ定格電圧(V)AC300耐電圧AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/金めっき(0.15μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)色(ハウジング)黒色
MILコネクタ X2ZF Aratas(旧:omron)MILコネクタ X2ZFAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
100日以内出荷から117日以内出荷