安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (4) オフィス家具/照明/清掃用品 (7) 測定・測量用品 (58) 作業工具/電動・空圧工具 (9) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (14) 自動車用品 (1,832) トラック用品 (5) バイク用品 (112) 農業資材・園芸用品 (38,373) ブランド: ホンダブランド: T&D(ティアンドデイ)すべて解除
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL SAE 5W-30 ベースオイル 部分化学合成油 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ) 当日出荷 から 30日以内出荷
エンタープライズモード対応WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電源 電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 58×78×26 本体質量(g) 約55 インターフェース 対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP データメモリ容量 30000×2ch 電池寿命 約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-40 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダ (198件のレビュー) 欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途 分離・混合用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダ (8件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-30 使用油 100%化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダ (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
ACアダプター T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様 入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz 適合機種 TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4V ケーブル長(m) 1.5 アズワン品番 62-2699-16 RoHS指令(10物質対応) 対応
コミュニケーションポート T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。
小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 USBバスパワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×56×16.5 本体質量(g) 約25 インターフェース データロガー間:光通信、PC間:USB通信 通信方法 USB通信、光通信 アズワン品番 1-5020-22 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 なし 動作湿度(%RH) 90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃) -10~60
おんどとり低温電池セット T&D(ティアンドデイ) (5件のレビュー) 当日出荷
適合 RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー) セット内容 ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り) アズワン品番 61-8494-07 RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
耐熱温度(℃) -25~60 適合 温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151 ケーブル長(m) 3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能) アズワン品番 6-8030-16 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 なし
温湿度センサ T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲 温度 0~55℃、湿度 10~99%RH 仕様 温度 約7分、湿度 約7分(90%応答) 適合本体 TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui 材質 (1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂 測定精度 温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて) 交換目安 約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること) RoHS指令(10物質対応) 対応
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ (10件のレビュー) 当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途 災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷
TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
付属品 壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ セット内容 TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚 材質 ポリカーボネート 対応機種 TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズ アズワン品番 1-2322-14-30 RoHS指令(10物質対応) 対応
データロガー(おんどとり・大気測定タイプ) T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
アズワン品番 1-9822-01 付属品 温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約62(電池含む) 電源 単3アルカリ電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×78×18 本体質量(g) 約40 センサータイプ サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ センサー 温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓) 温度測定範囲(℃) 付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110 精度(℃) 平均±0.3(at 0~50) 測定対象 大気圧、温湿度 湿度測定範囲(%) 10~95RH インターフェース USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定チャンネル数 温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch 測定範囲(hPa) 750~1100 動作環境 温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 記憶容量 8000個×3ch 電池寿命 約10ヶ月 湿度精度 ±5%RH (at 25℃, 50%RH) 液晶表示 測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モード エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数 8000個×3ch 記録間隔 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り 測定分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa 湿度測定範囲(%RH) 10~95 通信インターフェース USB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
温湿度センサ T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
適合本体 TR-72Ui、TR-73U 材質 (1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂 測定範囲 温度 0~50℃、湿度 10~95%RH 応答時間 約7分(90%応答) 耐熱温度(℃) -10~55℃ 寿命 約1年(通常の使用条件に於いての目安 温度測定精度 ±5%RH(25℃、50%RHに於いて) 使用条件 結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事 RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D 温度記録計 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品 単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー 質量(g) 約190(電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー 測定範囲(℃) K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760 本体質量(g) 約140 精度 K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上) 分解能 0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×32×120 記録方式 瞬時値、平均値 測定対象 温度4ch、熱電対K/J/T/S/R インターフェース USB 測定チャンネル数 4チャンネル 動作環境 温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと) 動作温湿度範囲 温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと) 電池寿命 約5~60 日(4ch, 瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用) アズワン品番 61-8493-90 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード/ワンタイムモード 防水性 なし データ記録件数 960000 記録間隔 0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択 動作湿度(%RH) 90以下(結露しないこと)
フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃) -70~180℃ 測定温度範囲 -60~155℃ 仕様 空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答) 適合 TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL 材質 サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度 平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm) 600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 防水仕様 水中形 アズワン品番 1-5332-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
おんどとり用大容量バッテリーパック T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
セット内容 リチウム電池 メンテナンスセット タイプ 大容量バッテリーパック(Lタイプ) 規格 バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット 対応機種 RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A 構成 リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
IoT散水タイマー スマジョロSJ1 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合 水流量:1~17L/分 寸法(mm) 99×94×98 質量(g) 255 電源 単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年 接続方法 給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続 温度センサー 先端部:-40~110℃ インターフェース Bluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n アズワン品番 64-2326-55 タイマー 設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位) 適合水圧(MPa) 0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 T&D(ティアンドデイ) (7件のレビュー) 当日出荷
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。
製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。
電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。
インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。
また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。
指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品 リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式 質量(g) バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず ) 電源 リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 測定精度 センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃) 温度測定範囲(℃) センサ1:-40~110、センサ2:-20~60 通信方法 Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境 0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命 1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 測定間隔 10秒 液晶表示 バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番 65-1674-59 防水性 制御部:防雨形IP33 流動水量 1~100L/分 動作温度範囲(℃) 0~50(凍結・結露しないこと) 適合口径(A) 25 適合水圧(MPa) 0.1~0.7(1~7kgf/cm2 )
ホンダ ATF DW-1 ホンダ (1件のレビュー) 6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類 ATF ベースオイル 鉱物油 容量(L) 4 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
T&D 大容量バッテリパック T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
セット内容 メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース 対応機種 RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507 使用環境温度(℃) -40~80 アズワン品番 61-8494-25
フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲 -60~155℃ 耐熱温度(℃) -70~180℃ 仕様 空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒 適合 TR-71wf 材質 サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度 平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) ケーブル長(mm) 600 防水仕様 水中形 RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D 電圧ロガー T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲 (測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V) 仕様 フルデータ吸い上げ時間:記録中(記録間隔2ミリ秒の場合):約3分30秒、記録停止中:約1分30秒、スレーブ機:約4分30秒 付属品 単3アルカリ電池×2、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、カードスロットカバー、取扱説明書一式及び保証書 質量(g) 約190(電池含む) 外形寸法(mm) 75×32×120 電圧(V) 印加可能:±50 電源 単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダプタ:AD-05A2、USBバスパワー:5V 250mA 本体質量(g) 140 精度 50~60HzフィルタON、かつ測定レンジが以下の場合:±300mV:±(0.06mV+読み値の0.3%)、±1.5V:±(0.3mV+読み値の0.3%)、±6V:±(0.6mV+読み値の0.3%)、±24V:±(2.4mV+読み値の0.3%)、Auto:使用中の測定レンジに準じる 対応OS MicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10 入力方式 スキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁 分解能 0.01mV:50~60HzフィルタON、0.1mV:50~60HzフィルタOFF 絶縁体 CH1、CH2、CH3、CH4、USB、プレヒート端子間は絶縁 記録方式 同期:最大4台16chまで同期記録が可能 機能 プレヒート:3V~24Vの外部電源までスイッチ可能、1.0Aまで駆動可能 測定対象 電圧4ch 入力インピーダンス(Ω) 約1.1M 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC±250V) 測定レンジ ±300mV、±1.5V、±6V、±24V、Auto 動作環境 温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと) 表示内容 測定値、記録状態、記録モード、トレンドグラフ、電池残量、その他(日本語/英語切り替え可) 入力端子 スクリューレス端子台 適合電線:単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~22)、撚線:0.08mm2 ~0.32mm2 (AWG28~22)、素線径Φ0.12mm以上、ムキしろ:9~10mm 電池寿命 約4.5~130日(4ch、瞬時値記録時/単3アルカリ電池使用) 入力周波数(Hz) DC~100 外部メモリー SDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能 最大入力電圧 ±50V 動作温度、湿度範囲 温度:0~50℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番 61-8493-91 インターフェイス USB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ) RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード・ワンタイムモード 防水性 なし データ記録件数 1ch記録時:フルデータ480000個/ch、2ch記録時:フルデータ240000個/ch、3ch記録時:フルデータ160000個/ch、4ch記録時:フルデータ120000個/ch 記録間隔 2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分 記録開始 即時スタート、予約スタート 記録終了 トリガあり
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ (10件のレビュー) 当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類 CVTF ベースオイル 鉱物油 適合 CVT車用 容量(L) 4 交換目安 40000km走行毎 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
高精度温湿度センサ T&D(ティアンドデイ) 7日以内出荷
60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。
また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
温度測定範囲(℃) -25~70 応答時間 (90%)約7分 湿度測定範囲(%) 0~99RH 温度測定精度 ±0.3℃ at10~40℃、±0.5℃ atそれ以外 湿度測定精度 ±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH 使用条件 露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと RoHS指令(10物質対応) 対応 経年変化 1%RH/年以下,±0.1℃/年以下
温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
アズワン品番 6-8030-17 ケーブル長(m) 1.0(温度センサ1本につき3 mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能)) 適合センサ 温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151(生産終了品 HHA-3151)照度紫外線センサ:ISA-3151 耐熱温度(℃) -25~60 防水性 なし
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダ 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL SAE 0W-30 ベースオイル 化学合成油 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性