カテゴリ

  • オフィスサプライ(1)
  • 測定・測量用品(125)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(14)
  • トラック用品(5)
  • バイク用品(43,752)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Kawasaki
  • T&D(ティアンドデイ)
  • モノタロウ(5,952)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • MAZDA(マツダ)(216,547)
  • Panasonic(パナソニック)(29,494)
  • RS PRO(34,812)
  • SMC(201,267)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(69,120)
  • スズキ(67,577)
  • スバル(50,581)
  • トヨタ(140,044)
  • ニッサン(87,653)
  • ホンダ(562,813)
  • ミツビシ(138,028)
  • メディアカバーマーケット(41,475)
  • 三菱ふそう(209,494)
  • 大阪魂(26,736)
  • 日野自動車(47,243)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
サービス分類
  • レンタル(33)
商品レビュー
  • 以上(2,513)
  • 以上(2,611)
  • 以上(2,625)
  • 以上(2,641)
価格
  • 1,500円以下(15,772)
  • 1,500-10,000円(17,503)
  • 10,000-50,000円(8,112)
  • 50,000-100,000円(1,703)
  • 100,000円以上(843)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43,901件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウム電池 T&D(ティアンドデイ)

    リチウム電池

    T&D(ティアンドデイ)(10件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    アズワン品番1-2322-11-30入数(本)1
  • クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)

    クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
    記憶容量30000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通りインターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55データメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
  • おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ

    T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
    分解能(℃)0.1電源リチウム電池(LS14250)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部、センサ除く)本体質量(g)約45測定対象温度電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
  • コミュニケーションポート T&D(ティアンドデイ)

    コミュニケーションポート

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。 小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
    付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式電源USBバスパワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5本体質量(g)約25インターフェースデータロガー間:光通信、PC間:USB通信通信方法USB通信、光通信アズワン品番1-5020-22RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60
  • 有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

    有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)

    T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
  • Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ)

    Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
    電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
  • ACアダプター T&D(ティアンドデイ)

    ACアダプター

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
    仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • おんどとり低温電池セット T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり低温電池セット

    T&D(ティアンドデイ)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)アズワン品番61-8494-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチアップペイント Kawasaki

    タッチアップペイント

    Kawasaki(47件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(15mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
    付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとりJr. TRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
    温度測定範囲(℃)-60~155測定分解能0.1℃記憶容量16000個チャンネル数温度1ch(外付けセンサ)その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)寸法(mm)47×19×62質量(g)約45電源リチウム電池(LS14250、付属)測定項目湿度精度平均±0.3℃(at -20~80℃)、平均±0.5℃(at -40~-20℃、80~110℃)、平均±1.0℃(at -60~-40℃、110~155℃)センサータイプ外付けセンサー(対応)サーミスタ外付け測定対象湿度インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)電池寿命約1年半特性IP64記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
  • ガスケット 12X22X2 92065-097 Kawasaki

    ガスケット 12X22X2 92065-097

    Kawasaki(52件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92065-097サイズM12代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとりJr. TRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
    温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)平均±0.5測定分解能0.1℃記憶容量16000個防塵防水性能IP67チャンネル数温度1ch(センサ内蔵)その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)寸法(mm)47×19×62質量(g)約45電源リチウム電池(LS14250、付属)測定項目温度対応OSiOSセンサータイプ内蔵温度精度平均±0.5測定対象温度インターフェースBluetooth電池寿命約1年半特性防塵、防水記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り通信インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
  • リング(0) 53.5MM 92055-112 Kawasaki

    リング(0) 53.5MM 92055-112

    Kawasaki(24件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    代表車種BJ250LGF
  • リング(0) 92055-1112 Kawasaki

    リング(0) 92055-1112

    Kawasaki(34件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
    仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

    有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり)

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
  • IoT散水タイマー スマジョロSJ1 T&D(ティアンドデイ)

    IoT散水タイマー スマジョロSJ1

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
    適合水流量:1~17L/分寸法(mm)99×94×98質量(g)255電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続温度センサー先端部:-40~110℃インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/nアズワン品番64-2326-55タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位)適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
  • リング(0)、タップ レバー Kawasaki

    リング(0)、タップ レバー

    Kawasaki(15件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92055-1419代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
  • 温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)耐熱温度(℃)-25~60アズワン品番6-8030-16RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
    仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキング タップ バルブ 43049-1091 Kawasaki

    パッキング タップ バルブ 43049-1091

    Kawasaki(18件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43049-1091代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
  • グロメット 92071-056 Kawasaki

    グロメット 92071-056

    Kawasaki(16件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

    フィルタアッシ(オイル) 16097-0008

    Kawasaki(54件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • ガスケット、10.5X16X1 Kawasaki

    ガスケット、10.5X16X1

    Kawasaki(9件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
  • O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016 Kawasaki

    O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016

    Kawasaki(21件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
  • おんどとり用USBケーブル T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用USBケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1本)
    当日出荷
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セットほか
    当日出荷
  • パッキング 43049-1092 Kawasaki

    パッキング 43049-1092

    Kawasaki(24件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
  • ネットワークベースステーション T&D(ティアンドデイ)

    ネットワークベースステーション

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
    用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4本体質量(g)約65通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)インターフェースUSB動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60(電池使用時)、-30~60(外部電源使用時)
  • 有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲) T&D(ティアンドデイ)

    有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲)

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
  • パッキング、6.5X11.5X2.2 Kawasaki

    パッキング、6.5X11.5X2.2

    Kawasaki(29件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
    仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒適合TR-71wf材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)ケーブル長(mm)600防水仕様水中形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 T&D(ティアンドデイ)

    Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応

    T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
    付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
  • TB1215B エキジョウガスケット Kawasaki

    TB1215B エキジョウガスケット

    Kawasaki
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    USB通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
    セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング(0),フロ-ト  92055-1222 Kawasaki

    リング(0),フロ-ト 92055-1222

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-1222
  • T&D 温度記録計 T&D(ティアンドデイ)

    T&D 温度記録計

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    欠品中
    K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
    付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約140、約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)センサータイプ外付け外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値分解能(℃)0.1測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル防塵防水性能非対応電池寿命約5~60日(4ch、瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用)動作温度(℃)0~50アズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモードデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の計18通りから選択動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
  • オイル シール TB13225.5 92051-005 Kawasaki

    オイル シール TB13225.5 92051-005

    Kawasaki(5件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92051-005代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • カバー(シール) 49016-1044 Kawasaki

    カバー(シール) 49016-1044

    Kawasaki(28件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番49016-1044代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900BJF