オフィスサプライ (1) 測定・測量用品 (126) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (14) 自動車用品 (39,654) トラック用品 (169,864) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 農業資材・園芸用品 (2) ブランド: 三菱ふそうブランド: T&D(ティアンドデイ)すべて解除
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電源 電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 58×78×26 本体質量(g) 約55 インターフェース 対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP データメモリ容量 30000×2ch 電池寿命 約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
T&D(ティアンドデイ) (7件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
分解能(℃) 0.1 測定対象 温度 電池寿命 約4年 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り 通信インターフェース 光通信
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。
小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 USBバスパワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×56×16.5 本体質量(g) 約25 インターフェース データロガー間:光通信、PC間:USB通信 通信方法 USB通信、光通信 アズワン品番 1-5020-22 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 なし 動作湿度(%RH) 90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃) -10~60
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源 リチウム電池 本体質量(g) 約50 記録モード エンドレス/ワンタイム
T&D(ティアンドデイ) (5件のレビュー) 当日出荷
適合 RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー) セット内容 ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り) アズワン品番 61-8494-07 RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D(ティアンドデイ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様 入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz 適合機種 TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4V ケーブル長(m) 1.5 アズワン品番 62-2699-16 RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他 (データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降) 寸法(mm) 47×19×62 質量(g) 約45 電源 リチウム電池(LS14250、付属) 測定項目 湿度 精度 平均±0.3℃(at -20~80℃)、平均±0.5℃(at -40~-20℃、80~110℃)、平均±1.0℃(at -60~-40℃、110~155℃) センサータイプ 外付け チャンネル数 温度1ch(外付けセンサ) センサー (対応)サーミスタ外付け 温度測定範囲(℃) -60~155 測定対象 湿度 インターフェース Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy) 記憶容量 16000個 電池寿命 約1年半 特性 IP64 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り 測定分解能 0.1℃
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 欠品中
スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合 水流量:1~17L/分 寸法(mm) 99×94×98 質量(g) 255 電源 単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年 接続方法 給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続 温度センサー 先端部:-40~110℃ インターフェース Bluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n アズワン品番 64-2326-55 タイマー 設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位) 適合水圧(MPa) 0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷
TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
付属品 壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ セット内容 TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚 材質 ポリカーボネート 対応機種 TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズ アズワン品番 1-2322-14-30 RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
耐熱温度(℃) -25~60 適合 温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151 ケーブル長(m) 3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能) アズワン品番 6-8030-16 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 なし
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他 (データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降) 寸法(mm) 47×19×62 質量(g) 約45 電源 リチウム電池(LS14250、付属) 測定項目 温度 対応OS iOS センサータイプ 内蔵 チャンネル数 温度1ch(センサ内蔵) センサー (対応)サーミスタ内蔵 温度測定範囲(℃) -40~80 精度(℃) 平均±0.5 温度精度 平均±0.5 測定対象 温度 インターフェース Bluetooth 記憶容量 16000個 防塵防水性能 IP67 電池寿命 約1年半 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り 測定分解能 0.1℃ 通信インターフェース Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲 温度 0~55℃、湿度 10~99%RH 仕様 温度 約7分、湿度 約7分(90%応答) 適合本体 TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui 材質 (1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂 測定精度 温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて) 交換目安 約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること) RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。
自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。
収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。
TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。
現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。
Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。
スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。
T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
T&D(ティアンドデイ) (7件のレビュー) 当日出荷
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。
製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。
電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。
インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。
また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。
指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品 リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式 質量(g) バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず ) 電源 リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 測定精度 センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃) 温度測定範囲(℃) センサ1:-40~110、センサ2:-20~60 通信方法 Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境 0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命 1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 測定間隔 10秒 液晶表示 バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番 65-1674-59 防水性 制御部:防雨形IP33 流動水量 1~100L/分 動作温度範囲(℃) 0~50(凍結・結露しないこと) 適合口径(A) 25 適合水圧(MPa) 0.1~0.7(1~7kgf/cm2 )
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃) -70~180℃ 測定温度範囲 -60~155℃ 仕様 空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答) 適合 TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL 材質 サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度 平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm) 600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 防水仕様 水中形 アズワン品番 1-5332-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途 無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×65.8×24.4 本体質量(g) 約65 通信方式 USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用) インターフェース USB 動作環境 温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 中継機の場合: 約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ 防水性 なし 動作湿度(%RH) 90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃) -10~60(電池使用時)、-30~60(外部電源使用時)
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品 単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー 質量(g) 約190(電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー 測定範囲(℃) K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760 測定項目 熱電対R 本体質量(g) 約140 精度 K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上) センサータイプ 外付け 分解能 0.1℃ 温度測定範囲(℃) -210~1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×32×120 記録方式 瞬時値、平均値 温度精度 ±0.5℃±測定値の0.3% 測定対象 温度4ch、熱電対K/J/T/S/R インターフェース USB 測定チャンネル数 4チャンネル 動作環境 温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと) 動作温湿度範囲 温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと) 記憶容量 960000 防塵防水性能 非対応 電池寿命 約5~60 日(4ch, 瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用) 湿度測定範囲 90以下(結露しないこと)%RH アズワン品番 61-8493-90 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード/ワンタイムモード 防水性 なし データ記録件数 960000 記録間隔 0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の計18通りから選択 動作湿度(%RH) 90以下(結露しないこと)
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
セット内容 リチウム電池 メンテナンスセット タイプ 大容量バッテリーパック(Lタイプ) 規格 バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット 対応機種 RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A 構成 リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容 USB通信ケーブル US-15C 質量(g) 70 ケーブル長(m) 1.5 対応機種 TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機 アズワン品番 61-8494-03 RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
アズワン品番 1-9822-01 付属品 温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約62(電池含む) 電源 単3アルカリ電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×78×18 本体質量(g) 約40 センサータイプ サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ センサー 温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓) 温度測定範囲(℃) 付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110 精度(℃) 平均±0.3(at 0~50) 測定対象 大気圧、温湿度 湿度測定範囲(%) 10~95RH インターフェース USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定チャンネル数 温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch 測定範囲(hPa) 750~1100 動作環境 温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 記憶容量 8000個×3ch 電池寿命 約10ヶ月 湿度精度 ±5%RH (at 25℃, 50%RH) 液晶表示 測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モード エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数 8000個×3ch 記録間隔 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り 測定分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa 湿度測定範囲(%RH) 10~95 通信インターフェース USB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷
DoValveのバルブ部分を破損した場合に交換するための商品です。
適合機種 DOV-25BT、DOV-25BT-TS、DOV-25C1、DOV-25C2、DOV-25C2-TS 対応機種 DOV-25BT/25BT-TS、DOV-25C1/25C2/25C2-TS アズワン品番 62-2978-14
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷 から 30日以内出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲 -60~155℃ 耐熱温度(℃) -70~180℃ 仕様 空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒 適合 TR-71wf 材質 サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度 平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) ケーブル長(mm) 600 防水仕様 水中形 RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲 (測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V) 仕様 フルデータ吸い上げ時間:記録中(記録間隔2ミリ秒の場合):約3分30秒、記録停止中:約1分30秒、スレーブ機:約4分30秒 付属品 単3アルカリ電池×2、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、カードスロットカバー、取扱説明書一式及び保証書 質量(g) 約190(電池含む) 外形寸法(mm) 75×32×120 電圧(V) 印加可能:±50 電源 単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダプタ:AD-05A2、USBバスパワー:5V 250mA 本体質量(g) 140 精度 50~60HzフィルタON、かつ測定レンジが以下の場合:±300mV:±(0.06mV+読み値の0.3%)、±1.5V:±(0.3mV+読み値の0.3%)、±6V:±(0.6mV+読み値の0.3%)、±24V:±(2.4mV+読み値の0.3%)、Auto:使用中の測定レンジに準じる 対応OS MicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10 入力方式 スキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁 分解能 0.01mV:50~60HzフィルタON、0.1mV:50~60HzフィルタOFF 絶縁体 CH1、CH2、CH3、CH4、USB、プレヒート端子間は絶縁 記録方式 同期:最大4台16chまで同期記録が可能 機能 プレヒート:3V~24Vの外部電源までスイッチ可能、1.0Aまで駆動可能 測定対象 電圧4ch 入力インピーダンス(Ω) 約1.1M 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC±250V) 測定レンジ ±300mV、±1.5V、±6V、±24V、Auto 動作環境 温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと) 表示内容 測定値、記録状態、記録モード、トレンドグラフ、電池残量、その他(日本語/英語切り替え可) 入力端子 スクリューレス端子台 適合電線:単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~22)、撚線:0.08mm2 ~0.32mm2 (AWG28~22)、素線径Φ0.12mm以上、ムキしろ:9~10mm 電池寿命 約4.5~130日(4ch、瞬時値記録時/単3アルカリ電池使用) 入力周波数(Hz) DC~100 外部メモリー SDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能 最大入力電圧 ±50V 動作温度、湿度範囲 温度:0~50℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番 61-8493-91 インターフェイス USB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ) RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード・ワンタイムモード 防水性 なし データ記録件数 1ch記録時:フルデータ480000個/ch、2ch記録時:フルデータ240000個/ch、3ch記録時:フルデータ160000個/ch、4ch記録時:フルデータ120000個/ch 記録間隔 2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分 記録開始 即時スタート、予約スタート 記録終了 トリガあり
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
アズワン品番 6-8030-17 ケーブル長(m) 1.0(温度センサ1本につき3 mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能)) 適合センサ 温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151(生産終了品 HHA-3151)照度紫外線センサ:ISA-3151 耐熱温度(℃) -25~60 防水性 なし
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
適合本体 TR-71wb、TR-71nw、TR-73U 仕様 空気中 約190秒(90%応答) 材質 (1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線 ケーブル長(m) 0.6 本体 TR-71wf、TR-73U(使用) 耐熱温度(℃) -50~115℃ 測定温度範囲 -40~110℃ 温度測定精度 平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃) 防水仕様 なし RoHS指令(10物質対応) 対応 熱時定数 空気中:約75秒、防水性能:なし
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-52i用のセンサ延長ケーブル
耐熱温度(℃) -25~60℃ 材質 塩化ビニール被覆電線 ケーブル長(m) 3 センサー TR-5101 フッ素樹脂被覆センサ TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ TR-5220 ステンレス保護管センサ TR-5320 ステンレス保護管センサ TR-5420 ステンレス保護管センサ TR-5530 水中用センサ 防水仕様 防まつ型(生活防水) RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
適合本体 TR-72Ui、TR-73U 材質 (1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂 測定範囲 温度 0~50℃、湿度 10~95%RH 応答時間 約7分(90%応答) 耐熱温度(℃) -10~55℃ 寿命 約1年(通常の使用条件に於いての目安 温度測定精度 ±5%RH(25℃、50%RHに於いて) 使用条件 結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事 RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
セット内容 メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース 対応機種 RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507 使用環境温度(℃) -40~80 アズワン品番 61-8494-25
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
仕様 温度 約7分、湿度 約7分(90%応答) 適合本体 TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui 材質 (1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線 測定範囲 温度 0~55℃、湿度 10~95%RH ケーブル長(m) 1.5 測定精度 温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて) 交換目安 約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること) RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途 無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 83×102×28 本体質量(g) 約125 通信方式 USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2 動作環境 温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED 防水性 なし 動作湿度(%RH) 90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃) -10~60