149件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
    仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番61-8494-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のステンレス保護管センサ
    仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番1-5332-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000) T&D(ティアンドデイ)

    T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000)

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。。収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」※へ自動送信されます。
    付属品リチウム電池(LS14250), ストラップ, 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲熱電対:-199~+1700℃、Pt100/Pt1000:-199~+6000℃質量(g)約50電源リチウム電池(LS14250)1個測定項目温度精度熱電対※1:±0.3℃±読み値の0.3%(K/J/T)/±1℃±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3℃±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5℃±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)チャンネル数温度1c(熱電対/Pt100対応)分解能熱電対:0.1℃(K/J/T)/約0.2℃(S/R)、Pt100/Pt1000:0.1℃温度測定範囲(℃)Pt: -199~600、熱電対:-199~1760外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×62温度精度熱電対※1:±0.3±読み値の0.3%(K/J/T)/±1±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)インターフェースBluetooth4.0記憶容量16000防塵防水性能非対応アズワン品番62-2978-01記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数16000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30分合計15通りから選択
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
    仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Doバルブ 交換用バルブ部 T&D(ティアンドデイ)

    Doバルブ 交換用バルブ部

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    DoValveのバルブ部分を破損した場合に交換するための商品です。
    適合機種DOV-25BT、DOV-25BT-TS、DOV-25C1、DOV-25C2、DOV-25C2-TS対応機種DOV-25BT/25BT-TS、DOV-25C1/25C2/25C2-TSアズワン品番62-2978-14
  • モバイルベースステーション T&D(ティアンドデイ)

    モバイルベースステーション

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120タイプ4Gデータ通信電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500C温度測定範囲(℃)-10~60アンテナサイズ(mm)55通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2インターフェース光通信、USB通信、Bluetooth4.2、モバイル通信(4G)、特定小電力無線電池寿命約2日間:電池のみで利用する場合(データ吸い上げ:1回/1日、現在値送信:10分間隔、子機1台、中継機なしの条件において)入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)~90
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のステンレス保護管センサ
    仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番1-5332-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    TR-71wf用のステンレス保護管センサ
    仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    TR-71wf用のステンレス保護管センサ
    仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション T&D(ティアンドデイ)

    温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様水中用センサ材質フッ素樹脂(FEP)被覆ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃温度測定範囲(℃)-60~155耐熱温度(℃)-70~180防水仕様水中形アズワン品番1-5020-11RoHS指令(10物質対応)対応応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒防水保護等級IPX8
  • 有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応 T&D(ティアンドデイ)

    有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
    温度測定範囲(℃)-199~1760湿度測定範囲(%RH)~90温度精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5 + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5+読み値の0.3%)記憶容量8000×2ch記録間隔15通り 1秒~60分インターフェース有線LAN、USB電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE防塵防水性能非対応測定項目温度付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%)表示測定値、電池残量、その他測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R測定チャンネル数湿度2ch通信方法有線LAN、USB動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-28RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×2ch測定分解能K・ J・T・E:0.1℃、S・R:約0.2℃
  • T&D 外部電源アダプタ T&D(ティアンドデイ)

    T&D 外部電源アダプタ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507使用環境温度(℃)0~60アズワン品番61-8494-26RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり USB

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    欠品中
    温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
    温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)湿度測定範囲0~99(±2.5)%RH温度精度±0.3、±0.5湿度精度±0.25(at 15~35℃、30~80%RH)記録間隔1秒~60分 計15通りから選択インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信電源単3アルカリ×1防塵防水性能非対応測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)本体質量(g)約40精度照度:10lx~100klx:±5% (at 25℃・50 %RH)、紫外線強度:0.1~30mW/cm2:±5%( at 25℃, 50 %RH)、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±0.25%RH(at 15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)メモリー8000データ×4ch測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度:1ch動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55×78×18アズワン品番62-5001-31記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし湿度測定範囲(%RH)0~99
  • Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット T&D(ティアンドデイ)

    Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
    付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85センサーTSB-1351通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番62-2978-10防水性防滴仕様流動水量1~100L/分適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
  • T&D 熱電対モジュール T&D(ティアンドデイ)

    T&D 熱電対モジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TCアズワン品番61-8494-10
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
    仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ材質ポリカーボネート対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能ですアズワン品番61-8494-09
  • T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)

    T&D 記録計

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
    付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目4-20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-88RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
  • 高精度温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    高精度温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    測定項目温度/湿度ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可)精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL温度測定範囲(℃)-25~70湿度測定範囲(%)0~99%RHアズワン品番62-5001-38応答性90%応答 約7分湿度測定範囲(%RH)0~99
  • おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり Jr.Wireless

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    欠品中
    温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
    温度測定範囲(℃)-25~70湿度測定範囲(%RH)0~99温度精度±0.3、±0.5湿度精度±2.5(at15~35℃、30~80%RH)記憶容量8000×3ch記録間隔1秒~60分 計15通りから選択インターフェースシリアル通信、特定小電力無線通信、USB通信電源単3アルカリx4、ACアダプタ防塵防水性能非対応測定項目温度・湿度・CO2(高精度)付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)質量(g)約220本体質量(g)約125精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)センサータイプ外付け表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約2日間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-34記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし測定分解能CO2濃度:最小1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1RH%
  • おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
    付属品単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式種別CO2・温度・湿度データロガー(子機)電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日測定温度範囲(℃)0~55測定範囲(ppm)0~9999アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り(1秒~60分)動作温度範囲(℃)0~45湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 電圧モジュール T&D(ティアンドデイ)

    電圧モジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様・プレヒート機能/3V~20V, 100mAまでスイッチ可能 1秒分解能で1秒から999秒までコンデンサ負荷は330μF以下・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)測定範囲電圧0~22V精度モジュール温度-40~10℃ :±1mV +読み値の0.5% 10~40℃ :±0.5mV+読み値の0.3% 40~80℃ :±1mV +読み値の0.5%動作環境温度 -40~80℃湿度 90%RH以下結露しないことアズワン品番61-8494-13RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能400mVまで0.1 mV800mVまで0.2 mV999mVまで0.4 mV 3.2 Vまで 1mV 6.5 Vまで 2mV9.999Vまで 4mV 22 V まで 10mV
  • 4-20mAモジュール T&D(ティアンドデイ)

    4-20mAモジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3%動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないことアズワン品番61-8494-12RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.01 Ma
  • おんどとり用金属表面温度センサ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用金属表面温度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    用途金属表面温度仕様【90%応答】空気中 約210秒ケーブル長(m)0.6センサービス止め M3圧着端子と圧縮チューブ50mm材質(ケーブル)TPE樹脂被覆電線(防水性能なし)測定温度範囲(℃)-40~110最大延長(m)3.0まで
  • Ptモジュール T&D(ティアンドデイ)

    Ptモジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    付属品保護カバー(端子台の保護用)仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3%対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて)アズワン品番61-8494-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)

    T&D 温度記録計 おんどとりJr.

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
    付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+1700測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-85記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※2データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
  • おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり Jr.Wireless

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    欠品中
    1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h質量(g)約68電源単3アルカリx1測定項目温度 湿度 照度 紫外線本体質量(g)約45精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000×4ch動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18アズワン品番62-5001-33記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    欠品中
    TR-71U/72U共用オプションセンサ
    仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71U/72U材質1.サーミスタ 2.TPE樹脂被覆 3.TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDMJ360EX-ST T&D(ティアンドデイ)

    TDMJ360EX-ST

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
  • メンテナンスセット T&D(ティアンドデイ)

    メンテナンスセット

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    定期交換用メンテナンスセットです。
    付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52分解能(℃)0.1アズワン品番61-8494-08RoHS指令(10物質対応)対応
  • おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり USB

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)質量(g)約214電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)測定項目CO2、温度、湿度本体質量(g)約120精度CO2濃度:±(50ppm + 読み値の5%) at 5,000ppm以下、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±2.5%RH(at15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH温度測定範囲(℃)-25~70温度精度±0.3、±0.5通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信インターフェースシリアル通信(RS-232C)、USB通信、赤外線通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch防塵防水性能非対応電池寿命約2日間湿度精度±2.5(at15~35℃、30~80%RH)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-32記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99
  • おんどとり ワイヤレスデータロガー T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり ワイヤレスデータロガー

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx1測定項目紫外線、照度、温度、湿度本体質量(g)約45精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサーISA-3151(照度紫外線)、サーミスタ(温度)、高分子膜抵抗式(湿度)温度測定範囲(℃)0~55温度精度±0.5測定対象紫外線、照度、温湿度インターフェースシリアル通信、特定小電力無線通信、USB通信測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度1ch通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)防塵防水性能非対応電池寿命約4ヶ月湿度精度±5(at 25℃, 50%RH)サイズ(mm)H55×W78×D18アズワン品番1-3529-01RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×4ch記録間隔15通り 1秒~60分測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2、温度:0.1℃、湿度:1%RH湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 極細高感度センサ T&D(ティアンドデイ)

    極細高感度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答)測定範囲-60 ~155 ℃センサーセンサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ温度精度平均±0.5℃[ -20~60℃], 平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃], 平均±2.0℃ [ 80~155 ℃]耐熱温度(℃)-70~180 ℃防水仕様保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • おんどとり用温度センサ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用温度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(1個)
    当日出荷
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    欠品中
    TR43A、RTR503B/503BL用 温湿度センサです。TR43Aにはこのセンサが付属しています。
    対応機種TR43A/RTR503B/503BL/RTR-503/503L温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)湿度測定範囲(%RH)10~95(±5at 25℃、50%RH)
  • 【レンタル】温湿度記録計 おんどとり(無線LAN) 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】温湿度記録計 おんどとり(無線LAN) 校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。 USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。 警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。 Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検などチャンネル数温度1・湿度1温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth記録間隔15通り・1秒~60分湿度測定範囲(%RH)10~95(±5)サービス分類レンタル
  • T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)

    T&D 記録計

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
    付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲0~61439カウント外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目パルス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-89RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
  • T&D ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)

    T&D ACアダプタ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    欠品中
    仕様入力 AC 100-240V出力 DC5V, 3A周波数 50/60Hzセット内容ケーブル1.2m対応機種RTR500BM,RTR-6BD,RTR-500MBS-A, RTR-500MBS,RTR-5W,TR-7Wシリーズ,WDR-3アズワン品番61-8494-28RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)

    T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対センサ Kセット内容ミニチュアプラグ TC-K01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+:クロメル、-: アルメル対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D 水中用センサ T&D(ティアンドデイ)

    T&D 水中用センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒測定範囲(℃)-60~155測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)対応機種TR-52i、RTR-502、TR42RoHS指令(10物質対応)対応
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
2ページ目: T&D(ティアンドデイ) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷