TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃
測定温度範囲-60~155℃
仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)
適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL
材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
防水仕様水中形
アズワン品番1-5332-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
TR-52i用のセンサ延長ケーブル
耐熱温度(℃)-25~60℃
材質塩化ビニール被覆電線
ケーブル長(m)3
センサーTR-5101 フッ素樹脂被覆センサ TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ TR-5220 ステンレス保護管センサ TR-5320 ステンレス保護管センサ TR-5420 ステンレス保護管センサ TR-5530 水中用センサ
防水仕様防まつ型(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
関連キーワード