「バス用 温度計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー
質量(g)約190(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー
測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760
本体質量(g)140
精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)
分解能0.1℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120
記録方式瞬時値、平均値
測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/R
インターフェースUSB
測定チャンネル数4チャンネル
動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと)
動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと)
アズワン品番61-8493-90
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード
防水性なし
データ記録件数960000
記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。
小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源USBバスパワー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5
本体質量(g)25
通信方法USB通信、光通信
アズワン品番1-5020-22
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性なし
動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4
通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)
インターフェースUSB
動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ
防水性なし
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード