スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本
アズワン品番61-8493-80-23
校正証明書特急校正
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様チャンネル数:温度2ch●測定範囲温度(℃):-40~+110(平均±0.3)●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2本(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本
アズワン品番6-9183-34-23
校正証明書特急校正
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度)
アズワン品番62-5001-30-23
校正証明書特急校正
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様チャンネル数:温度2ch●温度測定範囲(℃):-40~+110●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本●校正ポイントは25℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番6-9183-34-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥51,980
税込¥57,178
14日以内出荷
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番62-5001-30-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥66,980
税込¥73,678
14日以内出荷
温度・湿度各1ch。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番61-8493-80-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥60,980
税込¥67,078
14日以内出荷
温度・湿度各1ch。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番61-8493-80-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥60,980
税込¥67,078
14日以内出荷
関連キーワード