1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答) 適合TR-71wf 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10) 温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) 防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型 アズワン品番6-9183-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷