7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。 USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。 警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。 Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など チャンネル数温度1・湿度1 温度測定範囲(℃)0~55(±0.5) 湿度測定範囲(%RH)10~95(±5) 通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth 記憶容量8000×2ch 記録間隔15通り・1秒~60分 寸法(mm)58×78×26 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター 付属品温湿度センサ(THA-3001) 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き サービス分類レンタル
1個
699 税込769
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本 アズワン品番61-8493-80-23 校正証明書特急校正
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度1ch(外付け) 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度1ch(内蔵) 校正証明書一般校正
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け) 校正証明書一般校正
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度な温湿度センサを付属したデータロガーです。データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図の3点の書類を発行いたします。(増田理化工業発行の校正書類になります。)
質量(g)約65 電源リチウム電池×1(付属) 測定項目温度 湿度(各1チャンネル) 測定精度温度/±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他) 湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH) センサー高精度温湿度センサ(SHB-3101) 分解能0.1℃ 0.1%RH 温度測定範囲(℃)-25~70 大きさ47×47×62mm 湿度測定範囲(%)0~99(0~60℃) 通信方式特定小電力無線 Bluetooth 光通信 メモリー8000データ×2ch 防水性IP64(生活防水)※ただし温湿度センサには防水性能なし 記録間隔1秒~60分 計15通りから選択 校正証明書一般校正
1個
63,980 税込70,378
14日以内出荷